報知器 :「LED誘導灯」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。 トラスコ品番176-3358 材質本体:ABS、グローブ:PC 幅(mm)85 赤緑 高さ(mm)120.5 奥行(mm)52 電源(V)DC12~24 消費電力(W)2.3 レンズ色クリア 定格電圧(V)DC12-24 発光色赤緑 保護等級IP54
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。 トラスコ品番176-3343 材質本体:ABS、グローブ:PC 幅(mm)85 赤緑 高さ(mm)120.5 奥行(mm)52 電源(V)AC100~200 消費電力(W)1.6 レンズ色クリア 定格電圧(V)AC100-200 発光色赤緑 保護等級IP54
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

日恵製作所ニコボイス
LED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
質量(kg)2.9 消費電力(W)15.3 定格電圧(V)AC100 最大出力(W)10 使用温度(℃)-10~40 音量最大105dB(at1m/1kHz) 表示部点滅、回転表示 電源コードプラグ付き※プラグの形状はロットにより変わる場合があります。 回転数(回/分)140 音声内容曲数:4 音量調節
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日恵製作所ニコボイス
スタンダードな MP3 音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED 表示灯がついた報知器です。
仕様回転:140回/分、曲数:8 質量(kg)1.9 消費電力(W)15 定格電圧(V)AC100 最大出力(W)10 使用温度(℃)-20~60 点滅240回/分
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パワーLED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器 スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワーLED表示灯がついた報知器です。音声出力は2チャンネルあり、それぞれ最大2種、合計4種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240秒まで再生可能です。(ビットレート64kbpsでチャンネルに関係なく音声1種の場合)本体にはあらかじめご要望の音声を登録して出荷可能です。また、音声データの入ったメモリーカードをメモリーカードスロットに装着するだけで簡単に書き換えができます。ご要望のメッセージや警報音をメッセージライブラリ情報より選んでいただき、メーカーにてデータを書き込んでメモリーカード(別売)で提供いたします。またMP3形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。最大105dB(at1m/1kHz)の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力で、設定音量から約20dB減音する事ができます。発光色は赤黄緑青の4色から選べ、動作は回転表示が可能です。
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)