8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本フォームサービスジョイントアーム 30W-18RO
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。 ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。 モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(60°ずつ)の動きが可能です。
用途ディスプレイ取付用に トラスコ品番850-0731 セット内容本体、VESA100mm変換プレート(1枚)、ネジ(M4×6、4本)、ネジ(M4×12、4本)、平ワッシャー(4枚)、スパナ(対辺13mm、1本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)取扱説明書(1式) 材質スチール 幅(mm)95 質量(kg)1.5 高さ(mm)95 奥行(mm)107 角度(°)【回転】360、【左右区別】180、【チルト】120 耐荷重(kg)9
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷

日本フォームサービスFORVICE ジョイントアーム
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。 ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。 モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(90°ずつ)の動きが可能です。
用途ディスプレイ取付用に 材質スチール 幅(mm)95 高さ(mm)95
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本フォームサービスFORVICE モニターアーム
本体上下可動部にロック機能付です。 ディスプレイの搭載が可能です。
用途ディスプレイ取付用に 材質スチール、樹脂 セット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式) 耐荷重(kg)9
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本フォームサービスFORVICE 高荷重バルーンアーム
高荷重搭載モデルです。本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。
用途ディスプレイ取付用に 材質スチール、樹脂 耐荷重(kg)15
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本フォームサービスFORVICE KVMアーム
本体上下可動部にロック機能付です。 ディスプレイとキーボード、マウスの搭載が可能です。
用途ディスプレイ/キーボード取付用に セット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式) 材質スチール、樹脂 幅(mm)460 耐荷重(kg)9
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本フォームサービスFORVICE バルーンアーム2
本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。
用途ディスプレイ取付用に 材質スチール、樹脂 耐荷重(kg)9
1個
72,980 税込80,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本フォームサービスFORVICE ダブルスタンド
材質スチール
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本フォームサービスFORVICE シーリング15
小型ディスプレイ用天吊金具です。 高さ位置、角度の調整が可能です。
用途ディスプレイ取付用に トラスコ品番850-0717 セット内容ベース、モニターブラケット、モニター側ポール、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角穴付ボタンボルト(1式)、六角レンチ(1本)、平ワッシャー(1枚)、ポール抑えつまみ(1個)、取扱説明書(1式) 材質スチール 幅(mm)190 質量(kg)5.5 高さ(mm)658 奥行(mm)190 耐荷重(kg)15 ポール長(mm)600
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷