報知器 :「マグネット回転灯」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDタイプの流線型回転灯です。DC12V/24V兼用タイプの為、車両により使い分ける必要がありません。光源にLEDを使用しており、玉切れがなく長寿命というメリットがあります。外部突起規則対応品です。シガープラス部にON-OFFスイッチがあります。車のループなどに傷がつきにくいよう、ゴムマグネット式を採用しています。
用途工事車両用に。 質量(g)770 電流(A)0.422/0.266 電圧(V)DC12V/24V 電源コード(m)約4 保護等級防雨型 光源高輝度LED 回転数120~140回/分 ヒューズ容量(A)5
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)