1,559件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスデータ通信システム『WDT-5LR-Z2』をセットアップするための 電源入力ボディユニットです。
適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタ セット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M3 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部 材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C 型式【ボディユニット】LR5-02WJNW 対応【WDT型送信機】WDT-5LR-Z2 材質(取付金具)SPCC 材質(ゴム足)ゴム
1台
43,980 税込48,378
14日以内出荷

ワイヤレスデータ通信システム『WDT-4LR-Z2』をセットアップするための 電源入力ボディユニットです。
適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタ セット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M3 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部 材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C 型式【ボディユニット】LR4-02WJNW 対応【WDT型送信機】WDT-4LR-Z2 材質(取付金具)SPCC 材質(ゴム足)ゴム
1台
43,980 税込48,378
14日以内出荷

PoE接続。電源配線不要なPoE接続が行え、省配線化を実現できます。ブラケット構造。本体背面がブラケット構造でどんな場所でも取付し易い形になっています。無線品質診断機能搭載。受信機に接続された送信機間の無線品質を診断し5段階評価します。診断は現在時間診断と1~72時間のスケジュール診断が行えます。信号灯の状態の確認機能。受信機に接続された信号灯の状態をブラウザ画面で確認できます。画面は一定時間毎に更新されます。従来のSocket通信プロトコル(WDR方式)に加え、新たに通信手順が簡略化された「WDR?PRO方式」を搭載。Modbus/TCP接続。Modbus/TCPによる接続が可能です。データベース機能搭載。MySQLにデータの書込みができます。中間データベースとして使用することで、ホストシステムとの連携が容易に行うことができます。
タイプ受信機 使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプタ使用時:0~+40) シリーズWD PROシリーズ 電源DC24V、ACアダプタ / USBバスパワー / PoE 保護等級IP20 取付け方法水平設置、壁取付、天井取付 通信可能距離(m)見通し:30 接続台数【送信機】最大30台 IPアドレス手動設定、DHCP自動設定 無線規格Zigbee2002007 2.4GHzタイプ LAN10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新旧装置、メーカーが混在してもシステム構築ができます。既存の信号灯(制限有り )を活用するので、低コストで導入が可能です。24 時間365 日設備稼働データを自動収集できるので、手書き日報のデータ入力や分析、資料作成から解放されます。ワイヤレスシステムなので設備のレイアウト変更、更新、増設などの配線工事の手間を軽減できます。
仕様ACアダプタ同梱 タイプ受信機 無線Zigbee2002007 2.4GHzタイプ
1台
249,800 税込274,780
14日以内出荷

新旧装置、メーカーが混在してもシステム構築ができます。既存の信号灯(制限有り )を活用するので、低コストで導入が可能です。24 時間365 日設備稼働データを自動収集できるので、手書き日報のデータ入力や分析、資料作成から解放されます。ワイヤレスシステムなので設備のレイアウト変更、更新、増設などの配線工事の手間を軽減できます。
サイズΦ50 タイプ送信機 対応【信号灯】LE型 無線Zigbee2002007 2.4GHzタイプ
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レセプタクルコネクタ HKFM-003
適応機種:HKFM-M1GSMF-R。プラグコネクタと結合していない場合は、付属のキャップで接合部を保護できます。
質量(g)33(付属品含む/キャップ・キャップ用ロープ) 使用温度範囲(℃)-30~80 対応機種HKFM-M1GSMF-R 取付場所屋内(車内) 取付方向正・上・下
1台
4,498 税込4,948
14日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS09
片側設置でカンタン施工。片側設置で検知ができるので、設置工事などが従来よりも短縮できます。SC2W との組み合わせで方向判別を実現。DS09を 2 台とコントローラー SC2W を組み合わせることで方向判別ができます。駐車場の出庫時のみに報知をするなどの動作が可能です。車路検知幅 9m。汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、車幅検知距離は約9m です。人キャンセル機能。DS03/DS09はマイクロ波の反射を利用しています。人と車の反射量の違いから、人などの検知を低減する調整が可能です。ヒーター機能。霜や着雪の影響を受けにくくするため、一定温度以下になると自動で作動するヒーターをセンサ部に内蔵しています。
質量(kg)0.71(本体,ポール取付金具,バックボックス,付属ねじを含む) 取付方式ポール取付け(Φ60.5mm) 定格電圧(V)DC12-24 感度1/2/3/4/5 保護等級IP65 最大応答速度(m/sec)300 取付場所屋外・屋内 速度検知可能:2~60km/h 出力接点2点(接点出力1N.O./接点出力2N.C.),無電圧出力 使用周囲温度(℃)-30~+50 周囲湿度(%RH)95以下 (氷結・結露なきこと) 検知距離(m)2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5 設置方式正方向設置 検知方式センサ:マイクロ波ドップラー、FMCWコンビネーション方式 動作モード通常動作モード,検知エリア確認モード.自動補正モード 取付方向正方向 最大負荷電流(A)0.3 設置寸法(高さ)(mm)500~530(地面と本製品下面の距離) 幅(m)車路検知:最大9 周波数(GHz)24GHz 最大負荷電圧(V)DC30
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS03
片側設置でカンタン施工。片側設置で検知ができるので、設置工事などが従来よりも短縮できます。センサ本体に方向検知機能を搭載。センサ本体に方向検知を搭載しています。コントローラー不要で、駐車場の出庫時のみに報知をするなどの動作が可能です。車路検知幅 3m。汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、車幅検知距離は約3m です。人キャンセル機能。DS03/DS09はマイクロ波の反射を利用しています。人と車の反射量の違いから、人などの検知を低減する調整が可能です。ヒーター機能。霜や着雪の影響を受けにくくするため、一定温度以下になると自動で作動するヒーターをセンサ部に内蔵しています。
質量(kg)0.71(本体,ポール取付金具,バックボックス,付属ねじを含む) 取付方式ポール取付け(Φ60.5mm) 定格電圧(V)DC12-24 感度1/2/3/4/5 保護等級IP65 最大応答速度(m/sec)500 取付場所屋外・屋内 速度検知可能:2~30km/h 出力接点2点(接点出力1N.O./接点出力2N.C.),無電圧出力 使用周囲温度(℃)-20~+50 周囲湿度(%RH)95以下 (氷結・結露なきこと) 検知距離(m)2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5 設置方式正方向設置 検知方式センサ:マイクロ波ドップラー、FMCWコンビネーション方式 取付方向正方向 最大負荷電流(A)0.3 設置寸法(高さ)(mm)500~530(地面と本製品下面の距離) 幅(m)車路検知:最大3 周波数(GHz)24GHz 出力遅延時間0.5/2/5/10/30(秒) 最大負荷電圧(V)DC30
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポールブラケット NE-001D
NEシリーズ用ポール取付ブラケット
材質PC 質量(kg)0.031(シーリングラバー装着時) オフダークグレー 対応機種NE-A、NE-IL、NE-USB 取付場所屋内 取付方向正方向 適合ポール径(Φmm)Φ22・Φ25
1台
2,798 税込3,078
14日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)MP3ファイル再生ボード FV-127JP
音声圧縮方式。MP3を採用。高音質再生、長時間再生ができます。内部メモリを搭載し、約8分間の音声データを記憶できます。SDカードを外部メモリとして使用すれば、240分の長時間再生ができます。(64kbit/sのMP3データ)。SDカードによる音声メッセージの書き換え。SDカードを使用して、付属のプレイリストエディタで音声メッセージを自由に書き換えることができます。また、本製品へ登録されている音声メッセージをSDカードへ読み出すことができます。再生モードの選択。5種類の再生モードを選択できます。減音機能。減音信号の入力に応じて、3段階の減音が可能です。(-10dB・-20dB・-30dB)。耐ノイズ性。入力信号取り込み時間を設定可能。(10/50msec)。取り込み時間を長くすることで耐ノイズ性を高めることができます。ノイズ対策ピンの設定により、環境に応じたノイズ対策ができます。配線と出力。配線には端子台を採用しており、コネクタ抜け等の心配がありません。スピーカー出力(2W/4W切替)、AUX出力、BUSY出力搭載。定格電圧:DC24V(電圧許容範囲DC19V~29V)
その他最大127メッセージ タイププリント基盤タイプ 定格電圧(V)DC24
1台
70,980 税込78,078
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)アクセサリワイヤ HKFM-002
適応機種:HKFM-M1GSMF-R
質量(g)16 対応機種HKFM-M1GSMF-R
1台
8,698 税込9,568
89日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDワークライト CLK
製品特長。防水性能:。食肉・食品加工・製薬・飲料業など、高圧温水(80℃)洗浄を行う現場で要求される以下の3種の保護等級に対応。IP66 / 67G(JIS C0920:2003)。IP69K(DIN 40050 part 9)。選べるラインナップ:。3サイズ(200~600mm)、2色(昼光色・昼白色)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをご用意。様々なシーンでご採用が可能です。使用温度範囲:。-40℃~+60℃ に対応しており、冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。環境対応:。欧州RoHS指令に対応。CE規格に準拠。
寸法(mm)【発光部】300 材質(本体)ボディ=アルミニウム,発光部=強化ガラス 定格電圧(V)24 発光色昼白色
1台
28,980 税込31,878
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)センサ用電源 パトセンサ(R) DS-001
マイクロウェーブセンサ DS03、DS09にのみ使用可能な機器組込用電源です。
適合機種DS03,DS09 質量(kg)0.26(本体のみ) 出力【電源】DC24V、0.5A 定格電圧(V)AC100-220 取付場所屋内 出力接点1点、無電圧出力 (N.O.) 使用周囲温度(℃)-20~+55(氷結・結露なきこと) 取付け方法壁面取付け 使用周囲湿度(%RH)90%以下 (氷結・結露なきこと)
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)トクチュウメッセージCD-ROM
トクチュウメッセージCD-ROM
質量(g)52(ケース含む) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×1.2
1台
6,598 税込7,258
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)シリアルケーブル●WDX-SC01
WDB-D80S-PROに接続する、RS-232C通信用シリアルケーブル。
質量(g)170 コネクタ形状D-SUBコネクタ(9ピン・オス) 対応機種WDB-D80S-PRO 保護等級無し 取付場所屋内 ケーブルシールドケーブル
1台
24,980 税込27,478
14日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)AirGRID WD スタートアップキット LR6用
AirGRID WDを新規導入時はまずはスタートアップキットをご購入ください。セット内容:受信機(運用用・設定用)2台、送信機(LR6用)1台、セットアップキット1台、電波環境調査サービス(無償付帯)
仕様【電源入力用ボディユニット】LR6-02WJNW その他送信機/受信機 付属品ACアダプタ同梱(国内専用) サイズΦ60 シリーズWD PROシリーズ 対応【送信機WDT】WDT-6LR-Z2 WDT-6LR-Z2、【信号灯】LR6型 無線規格Zigbee2002007 2.4GHzタイプ 対応ソフトウェア標準 WDR-L-Z2-PRO-L、Lite版 WDX-6LRB
1台
289,800 税込318,780
14日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)AirGRID WD スタートアップキット LR5用
AirGRID WDを新規導入時はまずはスタートアップキットをご購入ください。セット内容:受信機(運用用・設定用)2台、送信機(LR5用)1台、セットアップキット1台、電波環境調査サービス(無償付帯)
仕様【電源入力用ボディユニット】LR5-02WJNW その他送信機/受信機 付属品ACアダプタ同梱(国内専用) サイズΦ50 シリーズWD PROシリーズ 対応【送信機WDT】WDT-5LR-Z2 WDT-5LR-Z2、【信号灯】LR5型 無線規格Zigbee2002007 2.4GHzタイプ 対応ソフトウェア標準 WDR-L-Z2-PRO-L、Lite版 WDX-5LRB
1台
289,800 税込318,780
14日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)AirGRID WD スタートアップキット LR4用
AirGRID WDを新規導入時はまずはスタートアップキットをご購入ください。セット内容:受信機(運用用・設定用)2台、送信機(LR4用)1台、セットアップキット1台、電波環境調査サービス(無償付帯)
仕様【電源入力用ボディユニット】LR4-02WJNW その他送信機/受信機 付属品ACアダプタ同梱(国内専用) サイズΦ40 シリーズWD PROシリーズ 対応【送信機WDT】WDT-4LR-Z2 WDT-4LR-Z2、【信号灯】LR4型 無線規格Zigbee2002007 2.4GHzタイプ 対応ソフトウェア標準 WDR-L-Z2-PRO-L、Lite版 WDX-4LRB
1台
289,800 税込318,780
14日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)SDメモリーカード SDV-2GV
2GB。SDカードには、プレイリストやメッセージデータは入っていません。※これらのデータ入力は別途費用が必要です。※金額については、メッセージ内容や容量によって異なりますので、お問合せください。
仕様【登録フレーズ】なし 質量(g)2 対応機種電子サイレンアンプ用 サイズ(mm)32×24×2.1(L×W×H) 動作温度範囲(℃)-25~85 供給電圧(V)DC2.7~3.6
1台
13,980 税込15,378
14日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)グローブ赤SKH110-HB
1個
3,698 税込4,068
89日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)グローブねじセット
対応機種KW・RWM
1個
639 税込703
89日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プラグコード組立
1個
2,998 税込3,298
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ACアダプタ
対応機種PHN-D88・PHN-S・PHN-R・PHN-3FBE1
1個
5,998 税込6,598
89日以内出荷

サトーパーツチップLED表示灯
RoHS
ND-23シリーズ用 防水ワッシャー 樹脂ワッシャー。ワッシャーをレンズとパネルの間に入れ、取り付けることでレンズ側の防水・防塵ができます
材質ナイロン6 対応商品ND-23 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

サトーパーツチップLED表示灯
RoHS
ND-5505、ND-5665、ND-5668、ND-5701シリーズ用 防水ワッシャー 樹脂ワッシャー。ワッシャーをレンズとパネルの間に入れ、取り付けることでレンズ側の防水・防塵ができます
材質ナイロン6 対応商品ND-5505、ND-5665、ND-5668、ND-5701 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
449 税込494
7日以内出荷

LEDブラケット。上向付・下向付兼用。AC100V。調光器併用不可
質量(kg)0.6 消費電力(W)5.9 寸法(幅W×高さH)(mm)107×207 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)36.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)12 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)161 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)215 従来光源白熱灯60W相当
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
RoHS
取付壁面取付専用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.9 寸法(幅W×高さH)(mm)115×255 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)64.4 皮相電力(VA)12 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)159 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)380 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
エコ商品、RoHS
ブラケット。LED交換可。引掛シーリング取付式。一般形。プルレススイッチ付(上下-上-下)。首振片側30°(下側のみ)。上面密閉・下面開放。調光器併用不可
器具:黒 材質(本体)鋼板、塗装/カバー:アクリル透明 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)12.6 寸法(幅W×高さH)(mm)120×169 ランプランプ付 エネルギー消費効率(Lm/W)111.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)135 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)1410 調光の可否非調光 従来光源白熱灯100W×2灯相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。
定格電圧(V)100 センサー使用:一方向検知 HJ タイプ
1個
75,980 税込83,578
11日以内出荷

多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能。ブザーは音量調節可能。人感センサー仕様ではセンサー部の分離脱着が可能。LoRa無線受信モジュール組込(人感センサー仕様除く)
仕様回転:140回/分 質量(kg)0.54 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)-20~60 点滅-
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能。ブザーは音量調節可能。人感センサー仕様ではセンサー部の分離脱着が可能。LoRa無線受信モジュール組込(人感センサー仕様除く)
仕様回転:140回/分 質量(kg)0.54 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)-20~60 点滅-
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能。ブザーは音量調節可能。人感センサー仕様ではセンサー部の分離脱着が可能
仕様回転:140回/分 適合ブザー:70~90dB 質量(kg)0.58 消費電力(W)2.5 定格電圧(V)AC100~200 使用温度(℃)-20~60 機能制御入力:〇 点滅-
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能。ブザーは音量調節可能。人感センサー仕様ではセンサー部の分離脱着が可能
仕様回転:140回/分 適合ブザー:70~90dB 質量(kg)0.58 消費電力(W)2.5 定格電圧(V)AC100~200 使用温度(℃)-20~60 機能制御入力:〇 点滅-
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ。DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能
仕様回転:150回/分 質量(kg)0.95 消費電力(W)9.2 定格電圧(V)AC100~200 点滅-
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ。DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能
仕様回転:150回/分 質量(kg)0.95 消費電力(W)9.2 定格電圧(V)AC100~200 点滅-
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

ソーラー式&低消費電力設計で昼夜 24 時間タフに動作。ソーラーパネルは 360°の方位調整が可能。人感動作仕様・無線動作仕様にも対応。切替スイッチで点滅・回転が選べる。LoRa無線受信モジュール組込
仕様回転:140回/分、連続30時間動作 質量(kg)2.6 定格電圧(V)7.2(Ni-MH) 消費電力- 点滅333回/分、連続140時間動作
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日恵製作所ニコボイス
スタンダードな MP3 音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED 表示灯がついた報知器です。
仕様回転:140回/分、曲数:8 質量(kg)1.9 消費電力(W)15 定格電圧(V)AC100 最大出力(W)10 使用温度(℃)-20~60 点滅240回/分
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2 段の鏡面上に 160 個の LED を配することにより滑らかな回転を実現した大型 LED 回転灯です。点滅、回転速度(低速・高速)の切り替えができ、警告音&メロディ付きではそれぞれ 2 種類の電子音での出力ができます。
仕様回転:低速100回/分、高速220回/分 質量(kg)0.98 消費電力(W)9 定格電圧(V)AC100 機能制御入力:〇 点滅50回/分
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防爆型のLED警告灯です。ガラスグローブは、硬質ガラスのため機械強度が強く、さらにステンレス製のガード付きのため破壊に対する安全度も高く、コンビナート、化学薬品、塗装工場など爆発性の高いガスが発生する現場での使用に最適です。
材質容器:アルミニウム合金鋳物、締付ボルト:ステンレス鋼、グローブ:硬質ガラス、ガード:ステンレス鋼 幅(mm)158 高さ(mm)242 奥行(mm)175 定格電圧(V)DC12~24 保護等級IP54 閃光数(min-1[回/分])120
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・緑の2色発光となります。レンズ色は乳白です。パネルカットはΦ10.2です。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯 トラスコ品番788-7353 材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)DC5~60 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,698 税込1,868
45日以内出荷