サイレン信号検出出力ユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)89日以内出荷
検知可能対象:SAP-500BK・SAP-500BK-PV・SAP-500BZ・SAP-500BM・SAP-500BP・SAP-500BK(+N)・SAP-500BK-PV+N・SAP-500BZ(+N)・SAP-500BM(+N)・SAP-500BP(+N) ※検知可能対象製品以外の製品に接続した場合は、正常に動作致しません。・電源電圧(V):DC13.2・使用電圧範囲(V):DC10~16・消費電流(mA):150以下・暗電流(mA):35以下・使用温度範囲(℃):-20~+60(湿度85%以下)・耐振性(m/s2):45 JIS D 1601-1995 3種A種
使用温度範囲(℃)-20~+60(湿度85%以下)電源電圧(V)DC13.2消費電流(mA)150以下検知範囲SAP-500BK・SAP-500BK-PV・SAP-500BZ・SAP-500BM・SAP-500BP・SAP-500BK(+N)・SAP-500BK-PV+N・SAP-500BZ(+N)・SAP-500BM(+N)・SAP-500BP(+N) ※検知可能対象製品以外の製品に接続した場合は、正常に動作致しません。電流(mA)【暗】35以下使用電圧範囲(V)DC10~16耐振動(m/s2)45 JIS D 1601-1995 3種A種