39ページ目: 報知器


FA現場のお役立ち情報
1,559件中 1,5211,559
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUS用支柱ネジ アロー(シュナイダーエレクトリック)AUS用支柱ネジアロー(シュナイダーエレクトリック)
629税込692
1本
6日以内出荷
ニコトーチ160 AC100~200V 日恵製作所ニコトーチ160 AC100~200V日恵製作所
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
電源(V)AC100~200
ニコトーチ160 DC48V 日恵製作所ニコトーチ160 DC48V日恵製作所
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
単管用台座 日恵製作所単管用台座日恵製作所
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷
巾25~65mmの単管パイプにご使用可能な台座
用途巾25~65mmの単管パイプにご使用できます。取付穴径(Φmm)70~140
三脚固定台座 日恵製作所三脚固定台座日恵製作所
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
パイプ径19~34mmの三脚に取付可能な台座
用途パイプ径19~34mmの三脚に取付できます。取付穴径(Φmm)70~140
USBプラグ付コード 日恵製作所USBプラグ付コード日恵製作所
359税込395
1個
5日以内出荷
適合VL08B型出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC5
シガープラグ変換コード 日恵製作所シガープラグ変換コード日恵製作所
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
適合VL08B型出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24
盗難防止フック 日恵製作所盗難防止フック日恵製作所
99税込109
1個
4日以内出荷
盗難防止用のフック。
適合VL08B型
電池パック 日恵製作所電池パック日恵製作所
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
適合VM09Sバッテリーニッケル水素交換バッテリーパック7.2V 4800mAh
簡易南京錠 日恵製作所簡易南京錠日恵製作所
579税込637
1個
3日以内出荷
ボックス扉の簡易南京錠
タイプ吊長
壁面アダプター 日恵製作所壁面アダプター日恵製作所
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
電源器本体を壁面に取り付けるアダプター。
適合VM05W
ハロゲン球 日恵製作所ハロゲン球日恵製作所
919税込1,011
1個
4日以内出荷
適合NY9256H1
水位警報盤 内外電機水位警報盤内外電機
39,980税込43,978
1面
7日以内出荷
種類警報盤塗装色ナイガイクリーム色
ランプ点灯形20A用縮小形溶断表示ヒューズホルダー 坂詰製作所ランプ点灯形20A用縮小形溶断表示ヒューズホルダー坂詰製作所
929税込1,022
1個
8日以内出荷
材質(本体)フェノールレジン定格回路電圧:440V以下回路電流:最大30A~連続20Aランプなし材質(カバー)ポリカーボネート樹脂取付け方法DINレール専用結線方式5×8セルフアップビス適合ヒューズ(Φ×Lmm)10.5×38(筒型)
ブラケット(スピーカ・回転灯取付け) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(スピーカ・回転灯取付け)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
盗難防止金具 日恵製作所盗難防止金具日恵製作所
989税込1,088
1個
4日以内出荷
くさりと鍵のセット。
材質シルバー
支持金具10S 日恵製作所支持金具10S日恵製作所
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
壁面に取り付けの金具。
材質シルバー
O型パイス 日恵製作所O型パイス日恵製作所
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
フェンス取付の金具。
材質シルバー
取付けねじセット IDEC(和泉電気)取付けねじセットIDEC(和泉電気)
829税込912
1個
翌々日出荷から25日以内出荷
円形台座 IDEC(和泉電気)円形台座IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
外観アルミダイカスト(クロムメッキ)
スモーク記名板 (SLDシリーズ) IDEC(和泉電気)スモーク記名板 (SLDシリーズ)IDEC(和泉電気)
229税込252
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スモークレンズ IDEC(和泉電気)スモークレンズIDEC(和泉電気)
199税込219
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
品名スモークレンズ
スペーサユニット IDEC(和泉電気)スペーサユニットIDEC(和泉電気)
889税込978
1個
翌々日出荷
コネクタストッパ IDEC(和泉電気)コネクタストッパIDEC(和泉電気)
119税込131
1個
当日出荷
適合機種DD3S形ユニットディスプレイ
操作表示機器 短絡板(4極) 富士電機操作表示機器 短絡板(4極)富士電機
63税込69
1個
8日以内出荷
取付場所単品端子間および横の表示灯隣接間
操作表示機器 十字金具 富士電機操作表示機器 十字金具富士電機
259税込285
1個
23日以内出荷
適合機種DP24形
操作表示機器 LEDランプ 富士電機操作表示機器 LEDランプ富士電機
619税込681
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
口金BA9s/13
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) 全電圧式短胴品 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) 全電圧式短胴品富士電機
1,598税込1,758
1個
12日以内出荷から31日以内出荷
適合機種全電圧式短胴品ランプ電圧(V)AC/DC24
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) 全電圧式チェック端子付 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) 全電圧式チェック端子付富士電機
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
適合機種全電圧式チェック端子付ランプ電圧(V)AC/DC24
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) 全電圧式2色全面照光 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) 全電圧式2色全面照光富士電機
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
適合機種全電圧式2色全面照光ランプ電圧(V)AC/DC24発光色赤/緑
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん)富士電機
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
ランプ電圧(V)AC/DC24
角コマンドスイッチ AG28・DG28 表示灯 富士電機角コマンドスイッチ AG28・DG28 表示灯富士電機
1,898税込2,088
1個
23日以内出荷
保護構造操作部:IP65F(防油形)フレーム角フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600方式全電圧式端子ねじ角ワッシャ付M3.5+-両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)□27.5ランプ電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)ランプの種類LED汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状平形(□24)トランスなし相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
操作表示機器 色板 富士電機操作表示機器 色板富士電機
13税込14
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
厚さ(mm)1(板厚)
操作表示機器 短絡板 富士電機操作表示機器 短絡板富士電機
40税込44
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
操作表示機器 記名板 富士電機操作表示機器 記名板富士電機
33税込36
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
厚さ(mm)1(板厚)形式ハーフサイズ
中型積層式LED回転灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)中型積層式LED回転灯アロー(シュナイダーエレクトリック)
19,900税込21,890
1個
6日以内出荷から93日以内出荷
中型パワーLED回転灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)中型パワーLED回転灯アロー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
組み合わせ型積層式電球回転灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)組み合わせ型積層式電球回転灯アロー(シュナイダーエレクトリック)
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から103日以内出荷
防水レンズ(TWシリーズΦ22 保守用部品) IDEC(和泉電気)防水レンズ(TWシリーズΦ22 保守用部品)IDEC(和泉電気)
499税込549
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
材質アクリル樹脂
報知器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら