保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
取付方向正方向
PLCとの簡単、通信設定
高速通信(115200bps)に対応
データ更新時、高所作業の必要なし、LED表示で長時間メンテナンスフリー
接点入出力搭載、マニュアルレスで簡単設定、シンプルなシステム構築が可能
質量(g)350以下
消費電力(W)2以下
定格電圧(V)DC24
耐電圧AC1000V 1分間検知電流10mA(電源端子~ケース間)
使用湿度範囲35~85%RH結露なきこと
保存温度範囲(℃)-20~+70%(但し氷結しないこと)
耐ノイズ1μs・100nsパルス、1000Vp-p
動作周囲温度(℃)0~50
電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4
耐振動10~50Hz 方振幅 0.22m50~500Hz 加速度 21.6m/s(X,Y方向各2時間、Z方向4時間)
絶縁抵抗DC500V 1MΩ以上(電源端子~ケース間)
1個
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
製品タイプ = 音響器。サウンドレベル = 92dB。ケースカラー = 白。奥行き(深さ) = 50 mm。高さ = 112 mm。幅 = 112mm。。RS Pro Grade 3アラーム延長スピーカ. 耐候性のあるポリカーボネート製ハウジング スイッチへのいたずらに対する保護 グレード3 騒音レベル: 92 Db @ 1 m 頑丈なマイラーコーン 抵抗: 16 Ω 左面、右面、底面にケーブルのエントリポイント 環境クラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
散光式警光灯用オプション、内蔵用スピーカです。
適合規格JIS C 5504-1992
耐電圧AC100Vにて1分間異常なきこと
対応機種NZシリーズ、AJシリーズ、HZシリーズ
絶縁抵抗(Ω)DC100Vにて1M以上
極性端子部表示
口径(mm)130±3×120±3
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
報知器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。