さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(21)
  • omron(オムロン)(10)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 富士電機(3)
  • DC100/110(1)
  • 1a(54)
  • 1a1b(9)
  • 1c(37)
  • 2a(19)
  • 2a2b(10)
  • 2c(86)
  • 3a1b(11)
  • 3c(18)
  • 4c
  • その他(75)
  • 接点構成をもっと見る
  • 4(11)
  • -(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,090税込1,199特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。<br />VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。<br />AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
バイパワーリレー LY4 omron(オムロン)バイパワーリレー LY4omron(オムロン)(19件のレビュー)
1,490税込1,639特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。<br />耐電圧2,000Vをクリア。<br />海外規格LR、VDE認定形も揃えています。<br />3、4極はAC4定格、DC2定格
ミニリレー 4極 モノタロウミニリレー 4極モノタロウ(58件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)14極数4使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)接点最大許容電流(A)3
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個ほか
当日出荷
種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)14外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数4最小適合負荷1V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約30取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)3適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
ミニパワーリレー MY4Z omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4Zomron(オムロン)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から31日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。<br />VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。<br />AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)RH形パワーリレー ブレード端子タイプIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下
パワーリレー MM omron(オムロン)パワーリレー MMomron(オムロン)(3件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。<br />豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。<br />機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。<br />ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
ラッチングリレー MMK omron(オムロン)ラッチングリレー MMKomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から51日以内出荷
パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。 パルス信号電力で速応動作。 使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
ミニコントロールリレー 標準形 富士電機ミニコントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類コントロールリレー
一般リレー MYQ omron(オムロン)一般リレー MYQomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,692税込1,861特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
RU42シリーズ IDEC(和泉電気)RU42シリーズIDEC(和泉電気)
16,980税込18,678
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から81日以内出荷
種類ユニバーサルリレー
バイパワーリレーLY4 omron(オムロン)バイパワーリレーLY4omron(オムロン)
2,050税込2,255
1個
当日出荷から5日以内出荷
DC 24V/4c/ 3A 汎用リレー エスコDC 24V/4c/ 3A 汎用リレーエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-43Aコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
AC200V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコAC200V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー(CR回路)エスコ
2,690税込2,959
1個
8日以内出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-42Cコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
AC 24V/4c/ 3A 汎用リレー エスコAC 24V/4c/ 3A 汎用リレーエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-40Aコイル定格電圧(V)AC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
AC200V/4c/10A [LED付]汎用リレー エスコAC200V/4c/10A [LED付]汎用リレーエスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-22Eコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.5/13.1(50Hz)、9.8/11.2(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
RH4Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH4BシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個ほか
81日以内出荷
種類パワーリレー接点構成4c端子形状ブレード端子
NCリレー Panasonic(パナソニック)NCリレーPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1箱(20個)
4日以内出荷から93日以内出荷
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
パワーリレー MM4 omron(オムロン)パワーリレー MM4omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
NCリレー Panasonic(パナソニック)NCリレーPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1箱(20個)
6日以内出荷から72日以内出荷
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
SPリレー Panasonic(パナソニック)SPリレーPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から42日以内出荷
高感度: 定格消費電力(mW)300mW プラグイン端子/プリント板端子 ラッチングタイプも品揃え シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意 端子台をご用意
寸法(mm)50.0×36.8×20.5規格UL、CSA、TUV保護構造ダストカバー端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
制御リレー MY omron(オムロン)制御リレー MYomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
DC24V/4cツイン/3A[LED付]汎用リレー(ダイオート内蔵) エスコDC24V/4cツイン/3A[LED付]汎用リレー(ダイオート内蔵)エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-63Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
DC 24V/4cツイン/ 3A[LEDツキ]ハンヨウリレー エスコDC 24V/4cツイン/ 3A[LEDツキ]ハンヨウリレーエスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-63コイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
AC200V/4cツイン/ 3A[LED付]汎用リレー エスコAC200V/4cツイン/ 3A[LED付]汎用リレーエスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-62コイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
AC100V/4cツイン/ 3A[LED付]汎用リレー エスコAC100V/4cツイン/ 3A[LED付]汎用リレーエスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-61コイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
979税込1,077特価
1個
当日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-43Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
DC 24V/4c/ 3A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/4c/ 3A 汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-43Gコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
DC24V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー エスコDC24V/4c/ 3A [LED付]汎用リレーエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-43Eコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
AC200V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー エスコAC200V/4c/ 3A [LED付]汎用リレーエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-42Eコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
AC200V/4c/ 3A 汎用リレー エスコAC200V/4c/ 3A 汎用リレーエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-42Aコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
AC100V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー エスコAC100V/4c/ 3A [LED付]汎用リレーエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-41Eコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
AC100V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコAC100V/4c/ 3A [LED付]汎用リレー(CR回路)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-41Cコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
AC100V/4c/ 3A 汎用リレー エスコAC100V/4c/ 3A 汎用リレーエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-41Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
AC 24V/4c/ 3A [LED付] 汎用リレー エスコAC 24V/4c/ 3A [LED付] 汎用リレーエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-40Eコイル定格電圧(V)AC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
DC24V/4c/10A [LED付]汎用リレー エスコDC24V/4c/10A [LED付]汎用リレーエスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-23Eコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)69接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
DC 24V/4c/10A 汎用リレー エスコDC 24V/4c/10A 汎用リレーエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-23Aコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)69接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
AC100V/4c/10A [LED付]汎用リレー エスコAC100V/4c/10A [LED付]汎用リレーエスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-21Eコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
AC100V/4c/10A 汎用リレー エスコAC100V/4c/10A 汎用リレーエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-21Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら