制御機器・PLC・リレー :「コネクタ ハウジング」の検索結果
関連キーワード
仕様●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 1mm●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●シリーズ: M40-11●併用可能製品: M40シリーズコネクタ●接続方向: ライトアングル●長さ: 11mm●幅: 2.8mm●ハウジング材質: PBT●ハウジング. M40-110シリーズはM40-301及びM40-401シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3095 681-3095 ) M40-120シリーズはM40-302シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-0777 681-0777 )
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。