Siemens デジタル入力 SM 1226 、 PROFIsafe は、 SIMATIC S7-1200 シリーズに属しています。
寸法(mm)100×70×75
シリーズSIMATIC S7-1200
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens Y ケーブルは、 ET 200 5 極 M12 への単一ケーブル経由で I/O を二重接続するために、 ET 200 分散 I/O に使用されます。
その他分散型I/Oの2重接続用、1本のケーブルでI/OをET 200に接続 5極 M12
適合機種ET200分散I/O用Yケーブル
長さ(m)0.2
シリーズSIMATIC
ケーブル長(m)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ET 200
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
Siemens デジタル入力 SM 326 、 F-DI 24 x 24 V dc モジュールは、 SIMATIC DP シリーズに属しています。逆極性保護機能を備えています。
寸法(mm)125×80×120
シリーズSIMATIC S7
定格電圧 DC V24
入力方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数4
入力数24
出力タイプ絶縁型
1個
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、2つのアナログ入力を備えています。
寸法(mm)20×33×14
シリーズSIM 1274
定格電圧 DC V24
入力方式ポテンショメータ入力
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品SIMATIC S7-1200 SIM 1274
入力数2
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Siemens Sematic S7-1200 、バッテリボード BB 1297 は、リアルタイムクロックの長期バッファリング、 S7-1200 信号ボードレセプタクルへのプラグイン向けの製品です。
適合機種S7-12XX (FW3.0 以降)
種類リアルタイムクロックの長期バッファリング用バッテリーボード
バッテリーCR1025(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品SIMATIC S7-1200
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Siemensのこのディスプレイモジュールを使用して、産業機械を監視及び制御します。背面のデュアルイーサネットポートを介してLOGOシリーズのロジックモジュールに接続することができ、スムーズなデータ転送を実現するための完全なセットアップを簡単に作成できます。LCD (液晶ディスプレイ)画面には、1行あたり最大20文字が表示されるため、読み取りやすい結果が得られます。また、3種類のバックグラウンドカラーとLED (発光ダイオード)バックライトを備えているため、必要に応じてディスプレイを調整できます。
寸法(mm)86×128.2×38.7
シリーズLOGO!
定格電圧(VDC)12 、(VAC/DC)24 (VAC/DC)
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品LOGOシリーズ
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。