PLC(プログラマブルコントローラ) (19) カテゴリ: 制御機器・PLC・リレーブランド: SIEMENSすべて解除
インターフェイスモジュール SIMATIC DP SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC DP は、 PROFIBUS / MPI ネットワークの終端用の RS485 終端抵抗器です。
寸法(mm) 70×60×43 シリーズ SIMATIC DP 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 Profibus / MPI
インターフェイスモジュール SIMATIC DP SIEMENS 7日以内出荷
PLC (プログラマブルロジックコントローラ)を電気システムに接続するように設定する場合は、この Siemens インターフェイスモジュールを使用します。PROFIBUS / MPI バスシステムに対応して特別に設計されており、 Terminal Block 経由で最大 31 個の異なるノードを接続できるため、多目的に使用できます。各モジュールの接続では、最大 12 Mb/s (Megabits per second) の伝送速度をサポートできます。これにより、要求の厳しいアプリケーションで高速の信号転送が可能になります。この製品はわずか 350 g の軽量なので、装置に余分な負荷をかける必要がありません。
寸法(mm) 128×45×67 シリーズ SIMATIC DP 定格電圧 DC V 24 入力方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 Profibus / MPI 入力数 31
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens デジタル出力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 、 PWM 、 MSO 及び内蔵動作サイクルカウンタ動作モードに属しています。
シリーズ SIMATIC S7-1500 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力タイプ トランジスタ
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens デジタル入力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズに属しています。DI 、カウンタ、及び MSI 動作モードがあります。
シリーズ SIMATIC S7-1500 定格電圧 DC V 24 入力方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
コネクタ SIMATIC S7-300 SIEMENS 7日以内出荷
Siemensのこのコネクタを選択してください。20ピンに収容できるため、強い振動の場合でも拡張モジュールに確実に接続できます。コネクタを取り付けるには、信号モジュールのねじコンタクトを使用して、専門工具を必要とせずに簡単に取り付けることができます。効率的なPLCセットアップを実現するために、このコネクタは、一般的に産業オートメーション用途をサポートするために使用されるSIMATIC S7-300シリーズのデバイスと互換性があります。
適合機種 S7-300用ネジ接点付きフロントコネクタ シリーズ SIMATIC S7-300 併用可能製品 SIMATIC S7-300
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1200 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens デジタル入力 SM 1226 、 PROFIsafe は、 SIMATIC S7-1200 シリーズに属しています。
寸法(mm) 100×70×75 シリーズ SIMATIC S7-1200 RoHS指令(10物質対応) 対応
Webサーバモジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 ET 200SP 用のスペアパーツとなるサーバーモジュールです。
シリーズ SIMATIC ET 200SP RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 SIMATIC ET 200SP
PN/PNカプラ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens のこの PN / PN カプラを使用すると、 2 台の PROFINET ( PN )コントローラ間で安全かつ効率的なデータ転送が可能になります。イーサネットサブネット間を接続して、大量のデータを送信できます。また、サブネットごとに最大 1 つの 4-PN コントローラ間でデータを交換することもできます。このデバイスには、 2 つの BusAdapter コネクタポートがあり、 1 つはデータを受信するように設計されており、もう 1 つはシステムを自動制御するために設計されたポートです。このカプラは、データセンターやコンピュータプログラミング環境での使用に最適です。
寸法(mm) 100×117×74 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 最大 4 PN - コントローラ
インターフェイスモジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP PROFINET、インターフェイスモジュールです。 I/O モジュール
シリーズ SIMATIC ET 200SP 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応
PLC I/Oモジュール SIEMENS 5日以内出荷
Siemens のこの入出力モジュールにより、 PLC (プログラマブルロジックコントローラ)に高性能な制御ソリューションを提供します。S7-CPU 314 中央処理ユニット( CPU )と統合されているため、高速処理と応答時間を必要とするファクトリアプリケーションやオートメーションアプリケーションに最適です。最大 128 個の I/O (入出力)デバイスをユニットに接続できるため、効率と生産性が向上します。PROFINET インターフェイスは、装置や標準のイーサネットコンポーネントを簡単に接続できる均一なオートメーションネットワークの基盤として機能します。このデバイスは、 Siemens ET 200S PLC 製品と互換性があるため、完全なセットアップを行うことができます。
寸法(mm) 119.5×120×75 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 EM 200シリーズ
PLC拡張モジュール SIMATIC DP SIEMENS 5日以内出荷
Siemens PLC (プログラマブルロジックコントローラ)インターフェイスモジュールを使用すると、現場の機器と制御システムの間でデータを簡単に同期できます。PROFINET (プロセスフィールドネット)イーサネット接続に対応しているため、産業設定における装置間の高速データ伝送に最適です。このモジュールには、デバイスの動作ステータスを簡単に通知する複数の LED (発光ダイオード)インジケータがあります。デュアル RJ45 (レジスタードジャック)ポートを使用して最大 2 つのイーサネットポートに接続して、優れたネットワーク接続を実現できます。このインターフェイスモジュールを使用すると、商業環境又は産業環境でのデータ転送速度を向上し、生産性を向上できます。
寸法(mm) 119.5×45×75 シリーズ SIMATIC DP 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 ET 200S 出力数 63
PLC拡張モジュール SIEMENS 当日出荷 から 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
シリーズ SIMATIC DP 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 ET 200S
PLC I/Oモジュール MicroLogix 1762 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens のこの電源モジュールと I/O (入出力)インターフェイスで、電流、電位、電圧を監視します。ET200S シリーズの PLC (プログラマブルロジックコントローラ)を使用して産業現場デバイスを接続し、簡単にシステム全体を組み立てられます。ガルバニック絶縁により、定格負荷電圧とバックプレーンバスが分離されたまま干渉が防止され、スムーズなデータ転送と電気的安全性が向上しています。この電源モジュールは、産業オートメーション用途で使用します。
仕様 このSiemens PLC拡張モジュールを使用して、ハードウェアをすばやく制御できます。コントローラに4つのデジタル出力を追加し、4台のマシンを自動化システムに接続して効率的なプロセス管理を行うことができます。各出力のスイッチング容量は10 Wで、ヘビーデューティ機器を制御する大きな電気負荷を処理します。標準電源と幅広く互換性があります。このモジュールは短絡保護機能を内蔵しているため、接続を電気的障害から保護することができます。狭い寸法により、忙しい制御システムでの取り付けに最適です。 寸法(mm) 81×15×52 シリーズ MicroLogix 1762 定格電圧 DC V 24 併用可能製品 ET200S Series 出力タイプ Current, Potential, Voltage
PLC拡張モジュール SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
定格電圧 DC V 24 入力方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 ET 200SP 出力数 1 出力タイプ デジタル
PLC I/Oモジュール SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm) 72×15×58 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力数 4 出力タイプ デジタル
アナログ出力モジュール SIMATIC S7-1200 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm) 73×15×58 シリーズ SIMATIC S7-1200 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力数 4 出力タイプ アナログ
制御機器・PLC・リレー の新着商品 ページ: 1/ 3
継続製品 CONTEC(コンテック) 税込 ¥ 75,878 ¥ 68,980 バスケットへ
短絡板 Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 3,850 ¥ 3,500 バスケットへ