制御機器・PLC・リレー :「dp」の検索結果
特価
本日9月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Siemensのこのカプラを使用してPROFIBUS DPシステムを拡張します。2つの独立したインターフェイスを備えているため、最大2つのモジュールをプラグインすることができ、PLCセットアップでスムーズなデータ転送が可能です。このユニットは、0 → 244バイトの広いデータ交換レートを備え、要求の厳しい用途で使用できます。上部のDIPスイッチにより、モジュールのPROFIBUSアドレスを簡単に設定できます。0 → +60 ℃の広い動作温度範囲により、このケーブルは過酷な環境に耐えることができます。
適合機種PROFIBUS DPネットワーク接続用カップリングモジュール
寸法(mm)40×117×12
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品PROFIBUS DP
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Siemens SIMATIC DP は、 PROFIBUS / MPI ネットワークの終端用の RS485 終端抵抗器です。
寸法(mm)70×60×43
シリーズSIMATIC DP
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Profibus / MPI
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
Siemens 0.2 m 4 極フレキシブル接続ケーブルです。両端が M8 ソケット x 2 で構成され、 ET 接続用です。
適合機種ET200分散I/O用Yコネクタ
シリーズSIMATIC DP
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ET 200
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
PLC (プログラマブルロジックコントローラ)を電気システムに接続するように設定する場合は、この Siemens インターフェイスモジュールを使用します。PROFIBUS / MPI バスシステムに対応して特別に設計されており、 Terminal Block 経由で最大 31 個の異なるノードを接続できるため、多目的に使用できます。各モジュールの接続では、最大 12 Mb/s (Megabits per second) の伝送速度をサポートできます。これにより、要求の厳しいアプリケーションで高速の信号転送が可能になります。この製品はわずか 350 g の軽量なので、装置に余分な負荷をかける必要がありません。
寸法(mm)128×45×67
シリーズSIMATIC DP
定格電圧 DC V24
入力方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Profibus / MPI
入力数31
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Siemens PLC (プログラマブルロジックコントローラ)インターフェイスモジュールを使用すると、現場の機器と制御システムの間でデータを簡単に同期できます。PROFINET (プロセスフィールドネット)イーサネット接続に対応しているため、産業設定における装置間の高速データ伝送に最適です。このモジュールには、デバイスの動作ステータスを簡単に通知する複数の LED (発光ダイオード)インジケータがあります。デュアル RJ45 (レジスタードジャック)ポートを使用して最大 2 つのイーサネットポートに接続して、優れたネットワーク接続を実現できます。このインターフェイスモジュールを使用すると、商業環境又は産業環境でのデータ転送速度を向上し、生産性を向上できます。
寸法(mm)119.5×45×75
シリーズSIMATIC DP
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ET 200S
出力数63
1個
¥113,320
税込¥124,652
5日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP、アナログ入力モジュール、AIエネルギーメータRC ST、ロゴスキーコイル又は電流 / 電圧トランス333 mV用、BUタイプU0、チャンネル診断に適しています。SIMATIC ET 200SPは、幅広い用途に適したモジュラ、スケーラブル、非常に柔軟な分散I/Oシステムです。フットプリントが小さいため、特に機械近くの小型スイッチボックスに取り付けるように設計されています。
寸法(mm)73×15×58
シリーズMicroLogix 1100, MicroLogix 1200, MicroLogix 1400
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数4
出力タイプデジタル
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。
寸法(mm)73×15×58
質量(g)28
シリーズSIMATIC ET 200SP
定格電圧(V)24
定格電圧 DC V24
入力方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~60
入力数8
Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
寸法(mm)73×15×58
シリーズSIMATIC ET 200SP
定格電圧 DC V24
入力方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
入力数2
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
寸法(mm)73×15×58
シリーズPSI-MODEM-SHDSL/ETH
定格電圧 DC V24
入力方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
入力数8
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
定格電圧 DC V24
入力方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ET 200SP
出力数1
出力タイプデジタル
Siemens デジタル入力 SM 326 、 F-DI 24 x 24 V dc モジュールは、 SIMATIC DP シリーズに属しています。逆極性保護機能を備えています。
寸法(mm)125×80×120
シリーズSIMATIC S7
定格電圧 DC V24
入力方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数4
入力数24
出力タイプ絶縁型
1個
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
6ES7971-1AA00-0AA0 は、 SIMATIC S7 シリーズと組み合わせて使用するように設計されたバックアップバッテリです。S7-300 及び S5-90U CPU と併用するように特別に設計されたこの電池は、優れたバックアップ代替品になります。この電池は充電式電池で、小型の 2 プッシュインピンコネクタで簡単に接続できます。
仕様Siemens Sematic DP バス接続プラグは、 PG レセプタクルなしで、最大 12 Mbit/s の傾斜ケーブルコンセント対応
適合機種SIMATIC S7
種類バックアップ電池
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)850
併用可能製品S5-90U, SIMATIC S7-300
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
シリーズSIMATIC
併用可能製品PROFIBUSバスケーブル
Siemens SIMATIC ET 200SP PROFINET、インターフェイスモジュールです。 I/O モジュール
シリーズSIMATIC ET 200SP
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
シリーズSIMATIC DP
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ET 200S
Siemens Non-latching RelayThe Siemens LZS series plug-in mount non-latching relay has contact configuration of DPDT。It is actuated with 24V coil voltage and 2.5A switching current。This relay has a 2-contact LED module, red standard plug-in socket sc
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:71mm●極数:2●コード番号:758-6876
アズワン品番65-8094-06
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。