制御機器・PLC・リレー :「抵抗 1ω」の検索結果
特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 2.25 kΩ
RoHS
接点構成SPDT
仕様コイル電圧:12V dc接点構成:SPDT取り付けタイプ:基板実装ターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:2.25 kΩアプリケーションタイプ:シグナル長さ:13mm奥行き:7.6mm高さ:6.9mm寸法:13 x 7.6 x 6.9mm最低動作温度:-40℃P1基板リレー、モノステーブル及びバイステーブル. 極性化直流電圧リレー 1本又は2本のコイルによるモノステーブル / バイステーブル プッシュダウンスイッチへの取り付け用(グリッドピッチ2.54 mm) PIN / SMDバージョン デュアルコンタクト 超小型(表面積最大1.07 cm 2 ) 高感度 直接TTLモジュール制御 防水. 認定: UL、CSA、CECC
長さ(mm)13
寸法(mm)13 x 7.6 x 6.9
高さ(mm)6.9
取付方式基板実装
奥行(mm)7.6
コイル電圧(V)12 dc
動作温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションシグナル
ターミナルタイプスルーホール
コイル抵抗(kΩ)2.25
1個
¥1,540
税込¥1,694
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 高周波リレー (RFリレー)
(1件すべてのレビューを見る)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。