長さ(mm)38.9
取付方式プラグイン
極数2
接点構成DPDT
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)320
コイル電圧(V)24 dc
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)10
ラッチなし
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC12
取付方式ソケット取付
保護構造ソケットマウントケース
接点構成3c
端子形状はんだ付け、クイックコネクト
接点最大許容電圧(V)AC240
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
極数1
RoHS指令(10物質対応)対応
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式ソケット取付
保護構造ソケットマウントケース
接点構成3c
端子形状はんだ付け、クイックコネクト
接点最大許容電圧(V)AC240
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
ODCシリーズリレー。TE Connectivity提供のODCシリーズリレーはソリッドステートであり、マイクロプロセッサ(又はコンピュータベースの制御システム)と外部入力装置と負荷の間に信頼性の高いインターフェイスを提供します。これらのフォト絶縁型モジュールは、優れた絶縁機能と過渡電流に対する耐性を持ちます。 同じ電圧タイプ(AC又はDC)のモジュールにおいて、出力モジュールの出力は入力モジュールの入力と互換性を持つため、直列動作に最適です。 モジュールは色分けされており、業界標準のプラグインエンクロージャにパッケージ化されています。 配線を乱すことなくユニットを簡単に交換可能 です。 UL認定、CSA認証。
仕様●最小負荷電流:0.01 A●最大負荷電流:3 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:3 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●最小電圧制御:18 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:トランジスタ●パッケージスタイル:モジュール●最大ターンオン時間:0.1 ms●寸法:43.18 x 15.2 x 31.8mm●高さ:31.8mm●コード番号:783-0237
アズワン品番65-8078-19
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:マーカータグ●使用:PTシリーズ●パック数量:10●VDE. PTシリーズ用リレーアクセサリ. TE Connectivity PTシリーズリレーの業務用リレーアクセサリです。. 基板実装 2、3極
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接点構成1c
仕様接点構成:SPDTスイッチング電流:7 Aターミナルタイプ:基板ピンシリーズ:UB最大スイッチング電圧 AC:400Vアプリケーションタイプ:バッテリ駆動の機器、加熱制御、設備長さ:21.2mm奥行き:16.2mm高さ:14.9mm寸法:21.2 x 16.2 x 14.9mm極数:1UL. TE Connectivity U/UBシリーズ基板パワーリレー. U / UBシリーズ単極基板パワーリレーは、銀ニッケル90/10コンタクト付きです。 シリーズU基板パワーリレー(V23148-A)は、標準コイル又は高感度コイルによる単安定です(詳細については、RS Webサイトのデータシートを参照してください)。 シリーズU/B基板パワーリレー(V23148-B)は標準コイルによる双安定です。. 完全密閉設計 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 3.5 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac H 18.9、W 21.2、D 16.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
接点構成SPDT
ターミナルタイプスルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応
コイル電圧 = 1000V。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = 表面実装。スイッチング電流 = 600A。極数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 12V ac, 3c接点 プラグイン タイプ
エコ商品
長さ(mm)38.9
取付方式プラグイン
極数3
シリーズKUP
接点構成3PDT
コイル抵抗(Ω)18
コイル電圧(V)12 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)10
ラッチなし
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 120V ac, 3c接点 プラグイン タイプ
エコ商品
長さ(mm)38.9
取付方式プラグイン
極数3
シリーズKUP
接点構成3PDT
コイル抵抗(Ω)1700
コイル電圧(V)120 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)10
ラッチなし
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC120
取付方式ソケット取付
保護構造ソケットマウントケース
接点構成3c
端子形状はんだ付け、クイックコネクト
接点最大許容電圧(V)AC240
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式ソケット取付
保護構造ソケットマウントケース
接点構成2c
端子形状はんだ付け、クイックコネクト
接点最大許容電圧(V)DC150V
接点最大許容電流(A)10
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)DC150V 10A
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
VDE。PTシリーズ用リレーアクセサリ。TE Connectivity PTシリーズリレーの業務用リレーアクセサリです。基板実装 2、3極
仕様●使用:PT2シリーズ●アクセサリタイプ:ソケット●コンタクト数:14●コード番号:511-7046
アズワン品番65-8095-74
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
直流高電圧リレー IHVシリーズ
ハーメチックシール型
コンタクトチャンバー内に不活性ガス充填、アークブローマグネット
接点電流は50A/100A/150A/200A/250Aとアプリケーションに合わせて選択いただけるよう細分化
内蔵コイルエコノマイザ(IHV150/200/250)
全方向取り付け可能
RoHS Compliant
用途DC充電、ソーラーインバータ
蓄電池システム、高電圧試験装置
バッテリパック、産業用電動車両、鉄道車両、モータ制御
産業機械の回路保護および安全回路
電圧(V)端子のスイッチング:DC900
接点配置:1フォームA(NO)
端子の種類ネジ
端子配置補助スイッチ:無し
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:ブリッジバーVDE. PTシリーズ用リレーアクセサリ. TE Connectivity PTシリーズリレーの業務用リレーアクセサリです。. 基板実装 2、3極
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
ターミナルタイプ簡易接続
コイル定格電圧(V)AC120
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アプリケーションタイプ:シグナル<br>Pシリーズクレードルリレー、バイステーブル. 極性 DCコイル、バイステーブル プラグイン及び固定実装用 2ピン / 4ピン切り替え 防塵. 注:. 通常位置: NOC (1)開、NCC (2)閉 接続3又は4にプラス電圧がかかった場合、リレーは通常位置
長さ(mm)30
寸法(mm)30 x 19 x 30
高さ(mm)30
極数4
奥行(mm)19
接点構成4PDT
接点材質金めっき
コイル電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)3
最大スイッチング電圧(AC V)125
最大スイッチング電圧(DC V)150
最大スイッチング電源(DC W)70
コイル定格電圧(V)DC18
接点構成SPDT
端子形状PCB
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)8
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション電力
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)400
仕様アクセサリタイプ:ジャンパーリンク使用:RTシリーズXT及びRTシリーズ用アクセサリ. XT、RTリレーシリーズ用のTE Connectivityアクセサリ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 高周波リレー (RFリレー)
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
接点構成SPDT
コイル電圧(V)15 dc
アプリケーションシグナル
ターミナルタイプスルーホール
仕様アクセサリタイプ:RCモジュール併用可能製品:PT78及びRT78リレーソケットRT、RP、及びPTシリーズ用保護モジュール. コンタクト材質: AgNi コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vrms スイッチング電圧: 250 Vdc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:プラグインミニ ISO リレー●シリーズ:Plug-In Mini ISO●終結タイプ:プラグイン●コード番号:217-5352
アズワン品番65-8055-21
1箱(200個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:マーカータグ●併用可能製品:RTシリーズ●パック数量:25
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。