14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODCシリーズリレー。TE Connectivity提供のODCシリーズリレーはソリッドステートであり、マイクロプロセッサ(又はコンピュータベースの制御システム)と外部入力装置と負荷の間に信頼性の高いインターフェイスを提供します。これらのフォト絶縁型モジュールは、優れた絶縁機能と過渡電流に対する耐性を持ちます。 同じ電圧タイプ(AC又はDC)のモジュールにおいて、出力モジュールの出力は入力モジュールの入力と互換性を持つため、直列動作に最適です。 モジュールは色分けされており、業界標準のプラグインエンクロージャにパッケージ化されています。 配線を乱すことなくユニットを簡単に交換可能 です。 UL認定、CSA認証。
仕様●最小負荷電流:0.01 A●最大負荷電流:3 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:3 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●最小電圧制御:18 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:トランジスタ●パッケージスタイル:モジュール●最大ターンオン時間:0.1 ms●寸法:43.18 x 15.2 x 31.8mm●高さ:31.8mm●コード番号:783-0237 アズワン品番65-8078-19
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

。ODCシリーズリレー。TE Connectivity提供のODCシリーズリレーはソリッドステートであり、マイクロプロセッサ(又はコンピュータベースの制御システム)と外部入力装置と負荷の間に信頼性の高いインターフェイスを提供します。これらのフォト絶縁型モジュールは、優れた絶縁機能と過渡電流に対する耐性を持ちます。 同じ電圧タイプ(AC又はDC)のモジュールにおいて、出力モジュールの出力は入力モジュールの入力と互換性を持つため、直列動作に最適です。 モジュールは色分けされており、業界標準のプラグインエンクロージャにパッケージ化されています。 配線を乱すことなくユニットを簡単に交換可能 です。 UL認定、CSA認証。
仕様●最小負荷電流:0.01 A●最大負荷電流:3 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:3 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●最小電圧制御:3 V dc●最大電圧制御:8 V dc●スイッチングタイプ:DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:トランジスタ●パッケージスタイル:モジュール●最大ターンオン時間:0.1 ms●寸法:43.18 x 15.2 x 31.8mm●高さ:31.8mm●コード番号:783-0246 アズワン品番65-8059-79
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

1個ほか
269 税込296
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

TE CONNECTIVITYTE Connectivity 車載リレー
エコ商品
極数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様アプリケーションタイプ:シグナル<br>Pシリーズクレードルリレー、バイステーブル. 極性 DCコイル、バイステーブル プラグイン及び固定実装用 2ピン / 4ピン切り替え 防塵. 注:. 通常位置: NOC (1)開、NCC (2)閉 接続3又は4にプラス電圧がかかった場合、リレーは通常位置 長さ(mm)30 寸法(mm)30 x 19 x 30 高さ(mm)30 極数4 奥行(mm)19 接点構成4PDT 接点材質金めっき コイル電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)3 最大スイッチング電圧(AC V)125 最大スイッチング電圧(DC V)150 最大スイッチング電源(DC W)70
1個ほか
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE CONNECTIVITYTE Connectivity リレー 220V
エコ商品
仕様コイル電圧:220V dc接点構成:3PDTスイッチング電流:10 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:40 kΩ最大スイッチング電圧 AC:400V acアプリケーションタイプ:多目的長さ:35.5mm奥行き:35.6mm高さ:57mm寸法:35.5 x 35.6 x 57mm特殊機能:テストボタンUL認定、CSA / VDE. 特に明記されていない限り、図はすべての8又は11ピンリレーに適用されます。. マルチモードリレー、MTシリーズ. 5 g (N/O)、2 g (N/C) 10 A定格電流 メカニカルインジケータ又は電子インジケータ 白の記入パネル 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5 x 35.6 x 57 コイル定格電圧(V)DC220 高さ(mm)57 奥行(mm)35.6 機能テストボタン RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)400 コイル抵抗(kΩ)40
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1個ほか
409 税込450
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TE CONNECTIVITYTE Connectivity リレー 120V
エコ商品
ターミナルタイプ簡易接続 コイル定格電圧(V)AC120 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式
1個ほか
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)