制御機器・PLC・リレー :「おんさ」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型/スリム:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm)
高容量 10A、1a/1c 接点リレー
使用周囲温度:-40~+85℃
耐サージ電圧(接点-コイル間):8,000V
耐電圧(接点-コイル間):4,000V
用途家電機器、電子機器
保護構造プラスチックシール
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
定格制御容量 5A 277V AC
使用周囲温度:-40~+85℃
優れた耐熱性、トラッキング性能
EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて)
小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")
用途ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ
接点構成1a
寸法(mm)20.5×7.2×15.3
質量(g)約4
規格UL/C-UL、VDE、CQC
保護構造プラスチックシール
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC277/DC30
接点最大許容電流(A)5(AC)/3(DC)
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 5A/DC30V 3A
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。