制御機器・PLC・リレー :「医療 機器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)TX-Sリレー
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ 質量(g)約2 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)
21,980 税込24,178
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Sリレー
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ 質量(g)約2 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)ほか
24,980 税込27,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Sリレー
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ 質量(g)約2 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型 端子形状サーフェスマウント端子
1箱(40個)ほか
24,980 税込27,478
32日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)AQ-Gソリッドステートリレー
厚さ4.5mm以下とスリム形状です。 従来機種(AQ-B)の約30%の取付面積でプリント基板の高密度実装に対応、省スペース化が図れます。 スナバ回路内蔵でノイズによる誤差防止 ゼロクロスタイプ、非ゼロクロスタイプを品揃え 入力~出力間3,000Vの高耐圧です。 スナバ回路内蔵です。 誘導負荷、出力側ノイズによる誤動作を防止するスナバ回路が内蔵されています。
用途エアコン、除湿機など各種家電、健康医療機器、NCマシン、マウンタ、射出成形機、ロボットなどの産業用機械、各種マイコンボード、アミューズメント、アメニティ関連機器 規格UL/C-UL、VDE
1箱(20個)
4,598 税込5,058
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Dリレー
耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)
21,980 税込24,178
32日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Dリレー
耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)ほか
25,980 税込28,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Dリレー
耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)ほか
25,980 税込28,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個ほか
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K
エコ商品
仕様UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適 寸法(mm)15×8.2×7.4 高さ(mm)8.2 取付方式表面実装 奥行(mm)7.4 シリーズG6K 接点構成DPDT コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション家庭用電気器具、汎用、医療機器、安全 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(DC A)2 最大スイッチング電圧(DC V)220 最小動作温度(℃)-40 ラッチなし
1個
599 税込659
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)