さらに商品を絞り込む
  • Panasonic(パナソニック)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • IXYS(4)
  • JAE(日本航空電子工業)(2)
  • RS PRO(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • DC1.5(3)
  • DC3(3)
  • DC4.5(3)
  • DC6(3)
  • DC9(3)
  • DC12(3)
  • DC24(3)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(2)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

制御機器・PLC・リレー :「医療用器具」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
TX-Sリレー Panasonic(パナソニック)TX-SリレーPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1箱(40個)
32日以内出荷から92日以内出荷
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
TX-Sリレー Panasonic(パナソニック)TX-SリレーPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1箱(40個)ほか
32日以内出荷
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
TX-Sリレー Panasonic(パナソニック)TX-SリレーPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1箱(40個)ほか
32日以内出荷から50日以内出荷
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子
AQ-Gソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)AQ-GソリッドステートリレーPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1箱(20個)
32日以内出荷から62日以内出荷
厚さ4.5mm以下とスリム形状です。 従来機種(AQ-B)の約30%の取付面積でプリント基板の高密度実装に対応、省スペース化が図れます。 スナバ回路内蔵でノイズによる誤差防止 ゼロクロスタイプ、非ゼロクロスタイプを品揃え 入力~出力間3,000Vの高耐圧です。 スナバ回路内蔵です。 誘導負荷、出力側ノイズによる誤動作を防止するスナバ回路が内蔵されています。
用途エアコン、除湿機など各種家電、健康医療機器、NCマシン、マウンタ、射出成形機、ロボットなどの産業用機械、各種マイコンボード、アミューズメント、アメニティ関連機器規格UL/C-UL、VDE
基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズ Panasonic(パナソニック)基板実装型 突入電流対応 汎用リレー TXシリーズPanasonic(パナソニック)
349税込384
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6KPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
5日以内出荷
仕様UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適寸法(mm)15×8.2×7.4高さ(mm)8.2取付方式表面実装奥行(mm)7.4シリーズG6K接点構成DPDTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション家庭用電気器具、汎用、医療機器、安全ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最小動作温度(℃)-40ラッチなし
基板実装型 フラット 汎用リレー SFシリーズ Panasonic(パナソニック)基板実装型 フラット 汎用リレー SFシリーズPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら