制御機器・PLC・リレー :「DC3V」の検索結果

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造 高さ(mm)24 取付方式基板実装 極数4 接点構成3PST, SPST コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電流(AC A)6 最大スイッチング電流(DC A)6 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイル抵抗(kΩ)1.6
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷


Panasonic(パナソニック)PA-Nリレー
高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途 接点構成1a 寸法(mm)20×5×12.5 質量(g)約3 規格UL/C-UL、TUV 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A) 接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1箱(25個)
10,980 税込12,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DSパワーリレー
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
1箱(50個)
21,980 税込24,178
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

スリムで省スペース
定格電圧(V)DC12、24 タイプPAリレー・PhotoMOSリレー パワー電圧駆動タイプ 仕様コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、400V)入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V 最小適合負荷(参考値)100mV、100μA 最大許容入力電圧0.2A 使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと) 保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~55 質量(g)約100 電気的寿命3A 250V AC、3A 30V DC 3万回、2A 250V AC、2A 30V DC 10万回 機械的寿命2000万回以上(180/分) 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5] 接点最大許容電圧(V)AC250、DC30 接点最大許容電流(A)3 接点最大許容電力(VA)AC750、DC90W 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 耐衝撃(誤動作)98m/s2以上{10G以上} 耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上} 耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm) 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm) 定格制御容量3A 250V AC、3A 30V DC 入力電圧変動許容範囲(V)DC12±10%、DC24±10% 負荷電圧(V)DC600、600(ACピーク値) 負荷電流(A)3
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

Panasonic(パナソニック)RSリレー
小型形状 静音タイプを品揃え(75Ω系) 優れた高周波特性 サーフェスマウント端子を品揃え 逆接点タイプを品揃え
用途放送・映像市場、携帯電話基地局・中継器、通信市場、計測機器市場 質量(g)約2 保護構造プラシール
1箱(40個)ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (430種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器 規格UL、CSA
1箱(20個)
60,980 税込67,078
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
1箱(20個)
54,980 税込60,478
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SPリレー
高感度: 定格消費電力(mW)300mW プラグイン端子/プリント板端子 ラッチングタイプも品揃え シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意 端子台をご用意
寸法(mm)50.0×36.8×20.5 規格UL、CSA、TUV 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 動作機能非ラッチング式
1箱(10個)ほか
32,980 税込36,278
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SPリレー
高感度: 定格消費電力(mW)300mW プラグイン端子/プリント板端子 ラッチングタイプも品揃え シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意 端子台をご用意
寸法(mm)50.0×36.8×20.5 規格UL、CSA、TUV 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
1箱(10個)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SPリレー
高感度: 定格消費電力(mW)300mW プラグイン端子/プリント板端子 ラッチングタイプも品揃え シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意 端子台をご用意
接点最大許容電流(A)15(AC)/10(DC) 寸法(mm)50×36.8×20.5 規格UL、CSA、TUV 保護構造ダストカバー 端子形状プリント基板用端子 消費電力(mW)高感度:300(定格) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
1箱(10個)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X出入力カセット
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様入力4点、 24V DC、双方向(シンク/ソース) 出力3点、NPNトランジスタ 0.3A/24V DC 規格UL/C-UL、CE
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器 規格UL、CSA
1箱(20個)
60,980 税込67,078
6日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FPΣ コントロールユニットV3
High Performance Positioning Network Analog control
規格UL/C-UL、CE
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
1箱(20個)
59,980 税込65,978
10日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TXリレー
質量(g)約2 保護構造プラシール型 端子形状標準プリント板用端子 包装形態スティック包装 動作機能シングルスティブル型 サーフェスマウント 系列-
1箱(40個)
20,980 税込23,078
32日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Sリレー
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ 質量(g)約2 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)ほか
24,980 税込27,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Sリレー
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ 質量(g)約2 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型 端子形状サーフェスマウント端子
1箱(40個)ほか
24,980 税込27,478
32日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Sリレー
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ 質量(g)約2 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)
21,980 税込24,178
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Dリレー
耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)
21,980 税込24,178
32日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Dリレー
耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)ほか
25,980 税込28,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TXリレー
質量(g)約2 保護構造プラシール型 端子形状サーフェスマウント端子 サーフェスマウント 系列SS タイプ
1箱(40個)ほか
22,980 税込25,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TXリレー
保護構造プラシール型
1箱(40個)ほか
22,980 税込25,278
32日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Dリレー
耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)ほか
25,980 税込28,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TXリレー
耐電圧 AC 2,000V 2c 2A リレー
接点AgPd接点 接点構成2c 質量(g)約2 保護構造プラシール型 端子形状サーフェスマウント端子 接点材質固定接点:AgPd系にAuクラッド、可動接点:AgPd系
1箱(40個)
22,980 税込25,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PQリレー
ツイン接点 小型サイズ:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm) 耐電圧:4,000V、耐サージ電圧:8,000V プリント板ソケットをご用意
用途産業用機器、OA機器、計測機器、プログラマブルコントローラなど各種コントローラのインターフェイス、タイマ、カウンタ、センサ、温調器など小型機器の内蔵出力用タイマ 寸法(mm)20.0×10.0×16.0 質量(g)約7 規格UL、CSA、VDE、TUV
1箱(100個)
26,980 税込29,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)JQリレー
1a/1c 5A/10A 小型パワーリレー
1箱(100個)
16,980 税込18,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)STリレー
8A多極 1a1b/2a接点リレー 耐電圧:3,750V、耐サージ電圧:6,000V プリント板ソケット、はんだ付け用ソケットをご用意 ラッチングタイプも品揃え
用途電力設備、産業用機器
1箱(50個)
39,980 税込43,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)RAリレー
1GHz帯に優れた高周波特性(50Ω系,~1GHz) サーフェスマウント端子
用途計測機器市場、通信機器市場 質量(g)約2 保護構造プラシール
1箱(40個)ほか
129,800 税込142,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)REリレー
優れた高周波特性2.6GHz対応 サーフェスマウント端子も品揃え 小型・薄型
用途放送・映像市場、通信市場 質量(g)約5 保護構造プラシール 動作機能シングルスティブル型
1箱(25個)ほか
9,898 税込10,888
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DYリレー
小型サイズで1a(10A 250V AC)、1a1b(8A 250V AC)を実現 ラッチングタイプを品揃え IEC規格EN61010-1に準拠(入出力間 強化絶縁距離6mmを確保) 誘導負荷(cosΦ=0.4,L/R=7ms,5A 250V AC)にて電気寿命20万回以上を実現(1aタイプ) 専用ソケットもあります。
用途工作機械、ロボットの制御、温調器、PLC、タイマ、センサなどの出力、計測器、セキュリティ機器 規格UL、CSA、TUV
1箱(50個)
43,980 税込48,378
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DWリレー
低背タイプも品揃え(高さ:15.8mm) リフロー対応が可能(Pin-in-Paste工法) 各種海外安全規格に適合(UL/C-UL, VDE, CQC) インラッシュタイプはTV-8定格を取得(UL/C-UL認定) IEC 60335-1※適合, PTI 325V(VDE認定) ※白物家電製品の共通安全規格
用途スマートメータ、白物家電、各種電源、照明制御機器 規格UL/C-UL、VDE、CQC 保護構造フラックスタイト 接点構成1a 端子形状プリント基板用端子
1箱(50個)ほか
13,980 税込15,378
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)STリレー
8A多極 1a1b/2a接点リレー 耐電圧:3,750V、耐サージ電圧:6,000V プリント板ソケット、はんだ付け用ソケットをご用意 ラッチングタイプも品揃え
用途電力設備、産業用機器 寸法(mm)31.0×14.0×11.0 質量(g)約10 規格UL、CSA、VDE、TV 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)8(AC)/5(DC) 動作機能2巻線ラッチング形 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A/DC30V 5A
1箱(50個)
46,980 税込51,678
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TQリレー
高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型 定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて) SMD自動実装に対応(SAタイプ) 高密度実装が可能 Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現 .ICソケットの使用が可能なDIL端子配列 低熱起電力です。 ラッチングタイプもあります。 自立端子型もあります。 表面実装タイプも品揃えしています。 M・B・B接点型もあります。 サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠
用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械 規格UL、CSA 保護構造プラシール
1箱(50個)ほか
23,980 税込26,378
42日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)GQリレー
小型フラットで省スペース (長さ)10.6mm×(幅)7.2mmの省スペースながら、(高さ)5.2mmと低背化を実現。(標準プリント板型) 耐サージ電圧2,500V(接点-コイル間) コイル部分を成形封止したボディブロック構造の採用により、超小型ながら耐サージ電圧 接点-コイル間 : 2,500V 2×10μs(北米Telcordia) 接点間 : 1,500V 10×160μs(FCC Part68)を実現しています。 高接触信頼性を実現 耐硫化に優れるAgPd(銀パラジウム)を使用したクロスバーツイン接点、低ガス成形材料の採用とコイル部分を成形封止しコイルからの有機ガスを抑えることにより、高接触信頼性を実現しました。 高密度実装が可能 高効率磁気回路設計により、漏れ磁束が少なく、近接取り付け時の特性変化が小さいため、高密度実装が可能です。 定格消費電力(mW)140mW 優れた耐振性・耐衝撃性を実現しました。 シーソーバランス機構により、 ・誤動作衝撃 750m/s2以上 ・耐久衝撃 1,000m/s2以上 ・誤動作振動 10~55Hz(複振幅3.3mm) ・耐久振動 10~55Hz(複振幅5mm) を実現。 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 高感度シングルスティブル型(定格消費電力(mW)100mW)を品揃え
用途電話交換機、通信機器、セキュリティ、.計測機器、家電、AV機器 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(50個)
25,980 税込28,578
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LD-Pリレー
定格制御容量 5A 277V AC 使用周囲温度:-40~+85℃ 優れた耐熱性、トラッキング性能 EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて) 小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")
用途ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ 接点構成1a 寸法(mm)20.5×7.2×15.3 質量(g)約4 規格UL/C-UL、VDE、CQC 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC277/DC30 接点最大許容電流(A)5(AC)/3(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 5A/DC30V 3A
1箱(100個)
12,980 税込14,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50個)
21,980 税込24,178
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)