2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)4点ユニットリレー
スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
種類その他アクセサリ 接点構成1a×4 仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V 使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと) 保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~55 質量(g)約100 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5] 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上} 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm) 耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500 入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムで省スペース
定格電圧(V)DC12、24 タイプPAリレー・PhotoMOSリレー パワー電圧駆動タイプ 仕様コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、400V)入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V 最小適合負荷(参考値)100mV、100μA 最大許容入力電圧0.2A 使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと) 保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~55 質量(g)約100 電気的寿命3A 250V AC、3A 30V DC 3万回、2A 250V AC、2A 30V DC 10万回 機械的寿命2000万回以上(180/分) 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5] 接点最大許容電圧(V)AC250、DC30 接点最大許容電流(A)3 接点最大許容電力(VA)AC750、DC90W 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 耐衝撃(誤動作)98m/s2以上{10G以上} 耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上} 耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm) 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm) 定格制御容量3A 250V AC、3A 30V DC 入力電圧変動許容範囲(V)DC12±10%、DC24±10% 負荷電圧(V)DC600、600(ACピーク値) 負荷電流(A)3
1個
8,998 税込9,898
当日出荷