絞り込み
ブランド
  • CAREL
  • モノタロウ(5)
  • omron(オムロン)(639)
  • 三菱電機(508)
  • Panasonic(パナソニック)(451)
  • azbil(旧:山武)(447)
  • Sensata / Crydom(263)
  • フエニックス・コンタクト(246)
  • FINDER(210)
  • IDEC(和泉電気)(168)
  • RS PRO(151)
  • シュナイダーエレクトリック(142)
  • SIEMENS(133)
  • ABB(113)
  • Hongfa(ホンファ)(91)
  • 富士電機(89)
  • SUS(エスユーエス)(88)
  • 三菱電機エンジニアリング(70)
  • CARLO GAVAZZI(64)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
  • 河村電器産業(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Carel 温度調節器 (PID制御) SSR出力数:4 IR33A9MR20 CARELCarel 温度調節器 (PID制御) SSR出力数:4 IR33A9MR20CAREL
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2 34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71 29 mmです。ユニットは、12 24 ac/dc又は115 230 acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 ac又は230 acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性
仕様出力タイプ = SSR電源電圧 = 24 V ac/dcサイズ = 76.2 x 34.2mm出力数 = 4利用可能な通信モジュール = あり製品シリーズ = Carel IR33パネル奥行き = 94mmRoHS指令(10物質対応)対応
Carel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:1 IR33V7LR20 CARELCarel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:1 IR33V7LR20CAREL
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2 x 34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71 x 29 mmです。ユニットは、12 → 24 V ac/dc又は115 → 230 V acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 V ac又は230 V acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー / アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性
仕様出力タイプ = リレー電源電圧 = 12 → 24 V acサイズ = 76.2 x 34.2mm出力数 = 1温度範囲 = -40 → +150 (NTC-HT)℃、-50 → +150 (PTC / PT1000)℃利用可能な通信モジュール = あり製品シリーズ = Carel IR33パネル奥行き = 94mmRoHS指令(10物質対応)対応
Carel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:2 IR33W7LR20 CARELCarel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:2 IR33W7LR20CAREL
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2 x 34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71 x 29 mmです。ユニットは、12 → 24 V ac/dc又は115 → 230 V acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 V ac又は230 V acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー / アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性
仕様出力タイプ = リレー電源電圧 = 12 → 24 V ac 、 12 → 30 V dcサイズ = 76.2 x 34.2mm出力数 = 2温度範囲 = -40 → +150 (NTC-HT)℃、-50 → +150 (PTC / PT1000)℃利用可能な通信モジュール = あり製品シリーズ = Carel IR33パネル奥行き = 94mmRoHS指令(10物質対応)対応
Carel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:4 IR33Z7LR20 CARELCarel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:4 IR33Z7LR20CAREL
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2 34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71 29 mmです。ユニットは、12 24 ac/dc又は115 230 acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 ac又は230 acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性
仕様出力タイプ = リレー電源電圧 = 12 → 24 V ac 、 12 → 30 V dcサイズ = 76.2 x 34.2mm出力数 = 4温度範囲 = -40 → +150 (NTC-HT)℃、-50 → +150 (PTC / PT1000)℃利用可能な通信モジュール = あり製品シリーズ = Carel IR33パネル奥行き = 94mmRoHS指令(10物質対応)対応
Carel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:4 IR33Z9MR20 CARELCarel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:4 IR33Z9MR20CAREL
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
Carel 電子コントローラCarel IR33 シリーズの電子温度コントローラは、115 → 230 V ac の供給電圧定格です。このコントローラの幅は 76.2 mm 、高さは 34.2 mm です。4 つのリレーデジタル出力を備えています。このシングルリレーは、出力の最小オン / オフ時間を制御して負荷を保護する場合に最適です。この保護により制御の振れが回避され、一貫した信頼性の高い機能を実現できます。このコントローラには、クリアな LED 画面と大型の制御ボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェイスがあります。自動チューニング コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。工場出荷時のデフォルト設定の PID パラメータは、標準的な制御及び機能を使用できますが、IR33 が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。リアルタイムクロック IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内の RTC は、正確なタイムキーピングのための低消費電力リソースで、正確な監視と制御のためにシステムの消費電力を解放します。IR33 が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続ける Ability で内部クロックを使用して正確さを保つことができます。リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度の鍵となります。デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位をカウントします。オプションの拡張 IR33シリーズはリモコンの使用に適し、赤外線リモコンを使用して、すべての主機能へのアクセスとシステムパラメータの設定を行うことができます。これにより、すべての IR33 コントローラを離れた場所から簡単にセットアップして使用できます。IRTRUES000 IR33 リモコンについては、745-7999 を参照してください プログラミングキーを使用すれば、電源をオンにしているときも、電源に接続していないときも、コントローラをすばやく簡単かつ効果的にプログラムできます。この非接続プログラミング機能により、コントローラのエラーのリスクを軽減できます。プログラミングキーにより、迅速かつ効果的なテクニカルサービスが可能になり、わずか数秒で簡単に使用できます。IROPZKEY00 プログラミングキーについては、745-8002 を参照してください特長と利点2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 プログラミングキーの互換性 リアルタイムクロック リレー又はSSR出力バージョン リモコンのオプション 温度入力又はユニバーサル入力認定CE認証 IP10 等級 IP65等級
仕様出力タイプ = リレー電源電圧 = 24 V ac/dcサイズ = 76.2 x 34.2mm出力数 = 4利用可能な通信モジュール = あり製品シリーズ = Carel IR33パネル奥行き = 94mmRoHS指令(10物質対応)対応
Carel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:1 IR33V9MR20 CARELCarel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:1 IR33V9MR20CAREL
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2 34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71 29 mmです。ユニットは、12 24 ac/dc又は115 230 acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 ac又は230 acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性
仕様出力タイプ = リレー電源電圧 = 24 V ac/dcサイズ = 76.2 x 34.2mm出力数 = 1利用可能な通信モジュール = あり製品シリーズ = Carel IR33パネル奥行き = 94mmRoHS指令(10物質対応)対応
PTC0150000 CARELPTC0150000CAREL
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NTC015WH01 CARELNTC015WH01CAREL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IR33Z7LR20 CARELIR33Z7LR20CAREL
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
質量(kg)0.104(0.23ポンド)タイプ冷凍幅(inch)2.9(7.366cm)高さ(inch)1.35(3.429cm)RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)2.95(7.493cm)
IR33W7LR20 CARELIR33W7LR20CAREL
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IR33V9MR20 CARELIR33V9MR20CAREL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IR33V7LR20 CARELIR33V7LR20CAREL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IR33A9MR20 CARELIR33A9MR20CAREL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器・PLC・リレー