制御機器・PLC・リレー :「LED ヒートシンク」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相ソリッドステートリレー、Celpacシリーズ. Celducの小型ソリッドステートリレーシリーズです。ヒートシンク一体型で、DINレールに取り付けるようになっています。. ゼロ電圧スイッチング LED表示 DINレール取り付け
仕様最大負荷電流 = 32 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 510 V ac最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc範囲 = celpac Ready to use極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = Thyristorリレータイプ = 単相ソリッドステート接触器シリーズ = SUL8-SUM8V ac寸法 = 91 x 22.5 x 73.5mm高さ = 73.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

単相ソリッドステートリレー、Celpacシリーズ. Celducの小型ソリッドステートリレーシリーズです。ヒートシンク一体型で、DINレールに取り付けるようになっています。. ゼロ電圧スイッチング LED表示 DINレール取り付け
仕様最大負荷電流 = 23 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 275 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc範囲 = celpac Ready to use極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = Triacリレータイプ = 単相ソリッドステート接触器シリーズ = SUL8-SUM8ms寸法 = 91 x 22.5 x 73.5mm動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

EN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO8シリーズ. ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。
仕様最大負荷電流 = 60 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 510 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 20V ac/dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 20 → 265 V ac最小負荷電流 = 5 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = 単相ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 30ms寸法 = 58.5 x 45 x 30mm高さ = 30mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

EN60947-4-3、EN60950。単相ソリッドステートリレー、SO8シリーズ。ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。
仕様最大負荷電流 = 60 A、取り付けタイプ = パネルマウント、最大負荷電圧 = 510 V rms、最小負荷電圧 = 24 V ac、最小電圧制御 = 3.5 V dc、スイッチングタイプ = ゼロクロス、電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc、範囲 = okpac、極数 = 1、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = トライアック、リレータイプ = 単相ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 10ms、寸法 = 58.5 x 45 x 30mm、奥行き = 45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

EN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO8シリーズ. ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。
仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 275 V rms最小負荷電圧 = 12 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = 単相ソリッドステートリレーシリーズ = SO8ms寸法 = 58.5 x 45 x 30mm基準適合 = CE, VDE, EAC, cURus℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

EN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO9シリーズ. ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 TMS ;sup>2 ;/sup>テクノロジーサイリスタ出力で長寿命を実現しています。 干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で20 → 265 V ac/dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。
仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = 単相ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 58.5 x 45 x 29mm動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

EN60947-4-3、EN60950。単相ソリッドステートリレー、SO9シリーズ。ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。TMS ;sup>2 ;/sup>テクノロジーサイリスタ出力で長寿命を実現しています。干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で20 → 265 V ac/dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。
仕様最大負荷電流 = 90 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc範囲 = okpac極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = 単相ソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 24 → 600V ac寸法 = 58.5 x 45 x 29mm高さ = 29mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CELDUCSO963460
エコ商品
仕様ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。TMS2テクノロジーサイリスタ出力で長寿命を実現しています。干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で20 → 265 V ac/dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。 長さ(mm)58.5 高さ(mm)29 取付方式パネルマウント 極数1 奥行(mm)45 規格EN60947-4-3、EN60950 シリーズSO9 最大負荷電流(A)40 動作温度(℃)-55~100 リレー単相ソリッドステートリレー スイッチング方式ゼロクロス RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(mA)5 ターミナルタイプねじ 出力装置トライアック 最大ターンオン時間(ms)10 定格電圧範囲(V)24~600ac 電圧制御範囲(V)3.5~32dc
1個
6,298 税込6,928
欠品中

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CELDUCStatic relay
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CELDUCSO865970
エコ商品
仕様ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。 長さ(mm)58.5 高さ(mm)30 取付方式パネルマウント 極数1 奥行(mm)45 規格EN60947-4-3、EN60950 シリーズSO8 最大負荷電流(A)60 動作温度(℃)-40~100 リレー単相ソリッドステートリレー スイッチング方式ゼロクロス RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(mA)5 ターミナルタイプねじ 出力装置トライアック 最大ターンオン時間(ms)30 定格電圧範囲(V)24~510ac 電圧制御範囲(V)20~265AC/DC
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷