制御機器・PLC・リレー :「カドミウム」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 55.34, 85.04, 55.32シリーズリレー。シリーズ = 94。コンタクト数 = 14A。UL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>7 ;/sup>、DC: 5 x 10 ;sup>7 ;/sup>. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,650
税込¥1,815
5日以内出荷
電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 55.34 Series Relay。シリーズ = 94。コンタクト数 = 14A。UL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>7 ;/sup>、DC: 5 x 10 ;sup>7 ;/sup>. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 55.34, 55.32シリーズリレー。シリーズ = 94。コンタクト数 = 11A。UL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>7 ;/sup>、DC: 5 x 10 ;sup>7 ;/sup>. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 190Ω。コイル電力 = 1.5W。シリーズ = 55 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>7 ;/sup>、DC: 5 x 10 ;sup>7 ;/sup>. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = 制御信号によるオフディレー。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。ターミナルタイプ = ねじ。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。接点材質 = 銀・酸化カドミウム℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
コイル電圧 = 48V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 12300Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,540
税込¥2,794
5日以内出荷
コイル電圧 = 60V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 19700Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1500 VA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 3350Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,970
税込¥2,167
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 3350Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 840Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1500 VA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 840Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = プラグイン。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 190Ω。コイル電力 = 1.5W。シリーズ = 55 Series℃。Finder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズプラグイン取り付け非ラッチリレーのコンタクト構成は 4PDT です。24 V ac Coil 及び 7 A スイッチング電流で動作します。特長と利点カドミウム不使用コンタクト Coil power Coil の抵抗は 190 Ω です Coil - コンタクト絶縁: 4 kV スルーホール Terminal タイプ認定CSA認定 C-UL 認定 UL認定 VDE認定 RTI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,660
税込¥2,926
5日以内出荷
コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 17000Ω。コイル電力 = 1.5W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA。UL/C-UL recognised; VDE. 55 Series. 基板実装用又はプラグイン取り付け、汎用2極、3極、及び4極、Finder 55シリーズのリレー. 2極10 A、3極10 A、及び4極7 A ACコイル及びDCコイル カドミウム不使用のコンタクト(推奨バージョン) コンタクト素材オプション 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 245-2324 245-2324 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
コイル電圧 = 48V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 2400Ω。コイル電力 = 1W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA。Finder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズ 4 極プラグイン取り付けノンラッチングリレーのコンタクト構成は 4PDT です。48 V dc Coil で動作し、スイッチング電流は 7 A です。特長と利点銀ニッケルカドミウム不使用コンタクトです Coil power Coil の抵抗は 140 Ω です ロック可能なテストボタン メカニカルフラグインジケータ認定UL認定 C-UL 認定 VDE認定 CSA認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,620
税込¥2,882
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。取り付けタイプ = 基板実装。接点構成 = DPDT。極数 = 2。コイル抵抗 = 820Ω。スイッチング電流 = 15A。コイル電力 = 700mW。最大スイッチング電圧 AC = 400V。ターミナルタイプ = スルーホール。基準適合 = EN61810-3タイプB。接点材質 = 金, 銀合金mm。Finder セーフティリレーFinder 50 シリーズ基板実装非ラッチリレーは、 DPDT の強制ガイドコンタクト構成です。24 V dc Coil 電圧及び 15 A スイッチング電流で動作します。このセーフティリレーは、隣接するコンタクト間を物理的に分離しています。特長と利点沿面距離とクリアランスは 8 mm です Coil to contact 絶縁: 6 kV ( 1.2 / 50 μ s ) Coil power Coil の抵抗は 205 Ω です カドミウム不使用コンタクト 動作温度範囲: -40 → 70 ° C スルーホール Terminal タイプ認定IMQ の場合 TUV UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
コイル電圧 = 110V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 12A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 10400Ω。コイル電力 = 2W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA。46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,400
税込¥9,240
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 8A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 440V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 440V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。Finder プラグインリレーFinder 46 シリーズプラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。24 V dc の Coil 電圧と 8 A のスイッチング電流で動作します。機械式フラグインジケータ、ロック可能なテストボタン、 LED を備えています。特長と利点Coil とコンタクト間の 8 mm の沿面距離とクリアランス距離 Coil power Coil の抵抗値は 1.2K Ω です Coil to contact 絶縁 6000 VAC (1.2 / 50 μ s) カドミウム不使用コンタクト コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじ止め端子タイプ認定UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 12A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1.5W。シリーズ = 56 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA。46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 12A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 490Ω。コイル電力 = 2W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA。46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,888
税込¥8,677
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder プラグインノンラッチングリレーですFinder 46 シリーズプラグイン取り付けノンラッチングリレーは、 SPDT コンタクト構成です。24 V dc の Coil 電圧と 16 A のスイッチング電流で動作します。機械式フラグインジケータ、ロック可能なテストボタン、 LED を備えています。特長と利点Coil とコンタクト間の 8 mm の沿面距離とクリアランス距離 Coil power Coil の抵抗値は 1.2K Ω です Coil to contact 絶縁 6000 VAC (1.2 / 50 μ s) カドミウム不使用コンタクト コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 → 70 ° C クイックコネクト Terminal タイプ認定cULus 認定 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPST。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 20A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 115Ω。コイル電力 = 1.25W。シリーズ = 22 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 5 kVA。Finder ノンラッチングリレーですFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチリレーは、 DPNO コンタクト構成です。 12 V dc の Coil 電圧と 20 A のスイッチング電流で動作します。このモジュラモノステーブルリレーは、 5000 V AC1 定格の 20 A 、 250 V ac 、カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 115 Ω です 17.5mm幅 35 mm DIN レール取り付けハウジング 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命は 500 x 103 サイクルです 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPST。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 20A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 460Ω。コイル電力 = 1.25W。シリーズ = 22 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 5 kVA。Finder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチリレーは、 DPNO コンタクト構成です。 24 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 460 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPST-NC, SPST-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 20A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 115Ω。コイル電力 = 1.25W。シリーズ = 22 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 5 kVA。Finder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチングリレーは、 SPST-NO 接点構成となっています 12 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 115 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 80Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。Finder DPDT ミニチュア基板リレーFinder 40 シリーズ基板実装非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。この製品は、 12 V ac の Coil 電圧と 8 A のスイッチング電流で動作します。特長と利点Coil とコンタクト間の絶縁: 6 kV Coil power Coil の抵抗は 80 Ω です ピンピッチは 5 mm です ピン長は 3.5 mm です カドミウム不使用のコンタクト材質 沿面距離とクリアランスは 8 mm です 動作温度範囲: -40 → 85 ° C スルーホール Terminal タイプ用途ブラインド、グリル、シャッターの自動化 ドア / ゲートオープナ 電子回路基板 医療及び歯科用制御パネル 配電用パネル 玩具 自動販売機認定CSA認定 GOST 認定 IMQ 承認済み Rina 氏認定 SEV 認定済み UL認定 米国で承認されました VDE認定 RT II (耐フラックス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST-NC, SPST-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 20A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 460Ω。コイル電力 = 1.25W。シリーズ = 22 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 5 kVA。Finder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチングリレーは、 SPST-NO 接点構成となっています 24 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 460 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 900Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。Finder SPDT ミニチュア基板リレーFinder 40 シリーズ基板実装非ラッチリレーのコンタクト構成は SPDT です。24 V dc の Coil 電圧と 10 A のスイッチング電流で動作します。特長と利点Coil とコンタクト間の絶縁: 6 kV Coil power Coil 抵抗は 900 Ω ピンピッチは 5 mm です ピン長: 5 mm カドミウム不使用のコンタクト材質 沿面距離とクリアランスは 8 mm です 動作温度範囲: -40 → 85 ° C スルーホール Terminal タイプ用途ブラインド、グリル、シャッターの自動化 ドア / ゲートオープナ 電子回路基板 医療及び歯科用制御パネル 配電用パネル 玩具 自動販売機認定CSA認定 GOST 認定 IMQ 承認済み Rina 氏認定 SEV 認定済み UL認定 米国で承認されました VDE認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = DPST。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 2500Ω。コイル電力 = 6.5W。シリーズ = 20 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 2 つの NO コンタクトとスイッチング電流 16 A を備えた、 AC 駆動の 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点230 V ac 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 DPST コンタクト構成 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = SP-NC, SP-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 2500Ω。コイル電力 = 6.5W。シリーズ = 20 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 NO コンタクト x 1 、 NC コンタクト x 1 、スイッチング電流 16 A の AC 給電 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点230 V ac 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押ボタンを追加部品 026.00 と接続できます ねじ止めタイプの終端 SPSTコンタクト構成 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPST。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 27Ω。コイル電力 = 5W。シリーズ = 20 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 2 つの NO コンタクト及びスイッチング電流 16 A を備えた、 DC 給電二相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点12 V dc 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 DPST コンタクト構成 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SP-NC, SP-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 105Ω。コイル電力 = 5W。シリーズ = 20 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 NO コンタクト x 1 、 NC コンタクト x 1 、スイッチング電流 16 A の DC 給電 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点供給定格 24 V dc コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 識別ラベル Coil とコンタクト間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 SPSTコンタクト構成 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SP-NC, SP-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 27Ω。コイル電力 = 5W。シリーズ = 20 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 NO コンタクト x 1 、 NC コンタクト x 1 、スイッチング電流 16 A の DC 給電 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点12 V dc 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 SPSTコンタクト構成 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPST。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 105Ω。コイル電力 = 5W。シリーズ = 20 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 2 つの NO コンタクト及びスイッチング電流 16 A を備えた、 DC 給電二相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点供給定格 24 V dc コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 DPST コンタクト構成 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
接点構成2c
仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:8 A●シリーズ:70 Series●最小負荷電圧:250 V ac●最大負荷電圧:400 V ac●最小電圧制御:208 V ac●最大電圧制御:480 V ac●スイッチングタイプ:AC●接点構成:DPDT●ターミナルタイプ:ネジ●最大ターンオン時間:2 ms●寸法:22.5 x 100.3 x 78.8mm●定格電圧範囲:250 → 400V ac●70シリーズ. 単相用途及び三相用途の電圧 / 欠相と回転の電子監視リレーです。. 70.11 - 70.31 - 70.41シリーズ - 単相用途及び三相用途の電圧の電子監視リレー. 低電圧、過電圧、ウィンドウモード、相回転、欠相、非対称、及びニュートラル損失の監視が可能な多機能タイプ 明確なセーフティロジック すべての機能や値を調整するための前面のセレクタとトリマー 明確な表示用のLED 1 COリレー出力、6 A又は10 A カドミウム不使用のコンタクト材質. 70.61シリーズ - 三相用途の欠相 / 回転の電子監視リレー. 汎用電圧監視(208 → 480 V、50 / 60 HzのUN) 欠相監視 明確なセーフティロジック 1 COリレー出力、6 A、及び2 COリレー出力、8 A 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。