制御機器・PLC・リレー :「a接点」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPSTスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 240 Ωアプリケーションタイプ = 車載長さ = 15.7mm奥行き = 12.3mm高さ = 14mm寸法 = 15.7 x 12.3 x 14mm動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)15.7
高さ(mm)14
取付方式基板実装
極数1
奥行(mm)12.3
接点構成SPST
寿命1×106回(機械的)
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)240
コイル電圧(V)12dc
動作温度(℃)-40~125
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション車載
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)30
コイル電力(mW)600
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 208 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 20.1mm奥行き = 5mm高さ = 17.5mm寸法 = 20.1 x 5 x 17.5mm動作温度 Max = +90℃
コイル定格電圧(V)DC5
保護構造プラスチックシール
接点構成1a
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC270/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1個
¥569
税込¥626
6日以内出荷
接点構成2c
仕様コイル電圧 = 4.5V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 1 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 145 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = シグナル長さ = 10.6mm奥行き = 7.2mm高さ = 4.4mm寸法 = 10.6 x 7.2 x 4.4mm寿命 = 100 x 103回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥620
税込¥682
翌々日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。