制御機器・PLC・リレー :「クモ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外部機器からON/OFF信号を入力するモジュール。 用途や配線方法に応じ、さまざまなタイプをラインアップ。
表示(状態)LED表示 絶縁方式フォトカプラ絶縁
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格入力電圧(V)DC24 定格出力電圧(V)DC12~24 絶縁方式フォトカプラ絶縁 表示(状態)LED表示 適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1コンフィグレーション上にP/PEリンクモジュール8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台) トークンパッシング方式によるN:N通信 プロセッサ間のデータ交換 ブロードキャスト通信、メッセージ通信 上位計算機からのユーザプログラムのアップ/ダウンロードおよびプロセッサの起動/停止が可能です。 P/PEリンク経由による他プロセッサへのリモートプログラミングが可能です。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 電源3相 200V 消費電流(mA)内部(DC24V):160以下 ケーブル同軸ケーブル、5C-2V(JIS C3501規格品) 伝送速度(Mbps)5 伝送方法半二重シリアル通信方式 データ転送ブロードキャスト通信、メッセージ通信 データ交換方式N:N(トークパッシング)方式、メモリリフレッシュ方式
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パルスキャッチ入力付きディジタル入力モジュールです。 最小 20μs までのパルスキャッチ入力または通常入力が可能です。 最大 20kHz、4ch(2 相)のパルスカウンタ入力機能付きです。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約130 電源3相 200V 定格電圧(V)DC24 表示LED 入力点数32点 消費電流(mA)内部(DC24V) :50以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 定格電流(mA)4 入力形式DC24Vソースタイプ コモン接続(点)32×1 外部接続コネクタ 入力遅延時間OFF→ON/ON→OFF:1-1ms、3-3ms、3-10ms、10-10ms、30-30ms、100-100ms・パラメーター設定により可変 標準動作範囲OFF→ON:15-30V・ON→OFF:0-5V
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

トランジスタ出力およびパルス列出力内蔵モジュールです。 最大 4 チャネル ×2 相までパルス列出力(20kHz)選択可能です。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約200 電源3相 200V 定格電圧(V)DC12~24 表示LED 出力点数32点 消費電流(mA)内部(DC24V):50以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 最大負荷電流(A)1点:0.12・コモン:3.2 コモン接続(点)32×1 外部接続コネクタ 出力形式トランジスタ出力シンク 出力遅延時間OFF→ON/ON→OFF:ポート1~8:20μs以下、ポート9~32:1ms以下 サージキラーツェナーダイオード
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1 コンフィグレーション上に各 LE-net モジュール 8 台まで装着可能です。(SPH200 の場合、最大 2 台) LE-netとはメーカーオリジナルネットワークであり、LE-netに接続された他ノードとの通信を行うための、安価なプロセッサ間リンクモジュールです。 通信はブロードキャスト通信と、メッセージ通信が行えます。 LE-netの接続形態には、マルチドロップ方式と、シングルループ二重化配線方式があります。 伝送路が断線した場合、マルチドロップ方式では伝送異常となりますが、ループ方式では各ノード間のデータ通信を継続することができます。これにより、高信頼性システムを安価で構築することが可能になります。 ループ2モジュールには、二重化メンテナンスFB により、LE-net モジュールの二重化ができます。また、ループ内にはシングル構成と二重化構成の混在が可能です。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 電源3相 200V プロトコルN:Nタイムスロットデータ交換通信(ブロードキャスト)・1:1メッセージ通信 伝送方法半二重/両系送信先着受信方式(ブロードキャスト) 特性1コンフィグレーション上に各LE-netモジュール8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台)・LE-netとはメーカーオリジナルネットワークであり、LE-netに接続された他ノードとの通信を行うための、安価なプロセッサ間リンクモジュールです。・通信はブロードキャスト通信と、メッセージ通信が行えます。・LE-netの接続形態には、マルチドロップ方式と、シングルループ二重化配線方式があります。また、ループ方式にはユーザデータ送受信領域を拡張したループ2もあります。・伝送路が断線した場合、マルチドロップ方式では伝送異常となりますが、ループ方式では各ノード間のデータ通信を継続することができます。これにより、高信頼性システムを安価で構築することが可能になります。・さらに、ループ2モジュールには、二重化メンテナンスFB(無償提供)によりLE-netモジュールの二重化ができます。また、ループ内にはシングル構成と二重化構成の混在が可能です。 接続台数支援系:直結、リモート含め、同時2台まで 接続ノード数最大64台・ノード番号:0~63
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力点数16点 消費電流(mA)内部(DC24V):40以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 定格電流(mA)7 入力形式AC入力 コモン接続(点)16×1 外部接続端子台 入力遅延時間OFF→ON:約10ms・ON→OFF:約30ms 状態表示LED表示
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング