適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
表示(状態)LED表示
定格出力電圧(V)DC24(DC22.8~26.4)
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
絶縁方式トランスによる絶縁
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 絶縁抵抗計にて10以上
漏れ電流(mA)0.25以下
本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。
通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
電源3相 200V
絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間)
同期方式調歩同期方式
伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による
特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。
絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間)
占有スロット数1スロット
伝送手順無手順
外部機器からON/OFF信号を入力するモジュール。
用途や配線方法に応じ、さまざまなタイプをラインアップ。
表示(状態)LED表示
絶縁方式フォトカプラ絶縁
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
外部接続端子台
出力形式マルチレンジ出力
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電圧(V)DC12~24
絶縁方式フォトカプラ絶縁
表示(状態)LED表示
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
入力点数16点
消費電流(mA)内部(DC24V):40以下
絶縁方式フォトカプラ絶縁
定格電流(mA)7
入力形式AC入力
コモン接続(点)16×1
外部接続端子台
入力遅延時間OFF→ON:約10ms・ON→OFF:約30ms
状態表示LED表示
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。