熱電対入力信号を各種直流信号に変換します。入力モニタ付き 出力模擬機能付き 入出力仕様は、前面パネル又はPC接続で変更可能
質量(g)約77(ソケット含まず)
取付方式DINレール
外形寸法(mm)22.5×89×70(ソケット含まず)
入力熱電対:K
電源電圧(V)AC:100~240
出力電流(mA)4~20(許容負荷抵抗750Ω以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。