温度調節器(デジタル調節計) (9) カテゴリ: 制御機器・PLC・リレーブランド: シマデンすべて解除
ディジタル調節計 シマデン 5日以内出荷 から 31日以内出荷
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
表示精度 ±0.3%FS+1digit 表示更新周期 0.25秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
ディジタル調節計 シマデン 31日以内出荷
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
仕様 調整出力:電圧 0-10V DC 負荷電流/2mA以下 寸法(mm) 96×111×96 質量(g) 330 電源(V) 100~240±10% AC 50/60Hz 入力種類 熱電対→14種類/測温抵抗体→2種類/電圧(mV)→6種類/電圧(V)入力→6種類/電流(mA)入力→2種類 電源電圧(V) AC100~240 表示精度 ±0.3%FS+1digit 消費電力(VA) 11以下 表示更新周期 0.25秒 使用環境条件 -10~50℃/90%RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
ディジタル調節計 シマデン 当日出荷 から 22日以内出荷
従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
入力種類 マルチ(TC、Pt、mV) 適合規格 安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応 アナログ出力 なし 出力点数 イベント:2点(EV1/EV2) 材質(ケース) PC樹脂(難燃度UL94V‐0) 入力 CT入力→なし 電源電圧(V) AC100~240(50/60Hz)±10% 保存温度(℃) -20~65 機能 入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit 絶縁抵抗(MΩ) 入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上 表示精度 ±0.25%FS+1digit 外部制御機能 DI(外部制御入力)→なし 使用環境温度(℃) -10~50 表示更新周期 0.25秒 熱電対 B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr 通信機能 なし 汚染度(使用環境) 2(IEC60664) 使用環境湿度(%) 90%RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 入出力端子と電源端子間:2300AC 抵抗体 [測温]Pt100/JPt100 入力電圧 -10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上 使用高度(m) 標高 2000以下 認証マーク CE イベント出力 イベント:2点(EV1/EV2)
ディジタル調節計 シマデン 当日出荷 から 7日以内出荷
豊富なオプション機能を選択できる調節計です。SV設定2点、PID値2種(オプション)選択できます。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。イベント出力(オプション)選択できます。ヒータ断線警報(オプション)選択できます。リモート設定入力(オプション)選択できます。アナログ出力(オプション)選択できます。通信機能(オプション)選択できます。IP66相当の防塵防適構造です。
取付方式 ワンタッチ取付 保護構造 前面操作部のみ防塵・防滴構造 (IP66相当)(ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用) 適合規格 安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応 消費電力 100~240V AC 15VA以下 アナログ出力 なし 出力点数 イベント出力:2点 材質(ケース) PPE樹脂成形(UL94V-1相当) 入力 リモート設定入力→なし 電源電圧(V) AC100~240(50/60Hz)±10% 保存温度(℃) -20~65 絶縁抵抗(MΩ) 入出力端子と電源端子間/入出力端子と保護導体端子間:500V DC 20以上 表示精度 ±0.25%FS+1digit 外部制御機能 外部入力制御信号→なし 消費電力(VA) 15以下 使用環境温度(℃) -10~50 表示更新周期 0.25秒 通信機能 なし 汚染度(使用環境) 2(IEC60664) 使用環境湿度(%) 90%RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と保護導体端子間:1500AC 使用高度(m) 標高 2000以下 認証マーク CE
温度・湿度検出器 シマデン 11日以内出荷
一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。 小型・軽量で取り付け工事が簡単です。
質量(g) 150 種類 湿度出力:電圧、電流 電圧(V) DC24 温度範囲(℃) 0~50 温度 Pt100、JPt100(測定電流2mA、3線出力)、電圧出力 検出素子 湿度:高分子センサー 出力信号 【温度】0~10mV DC/0~100%RH 出力抵抗;10Ω(直線化出力)、【温度】Pt100(3導線出力)クラスB 取付方向 横方向 素子数 温度:1素子,湿度:1素子
標準温度検出器 シマデン 11日以内出荷
絶縁物(酸化マグネシウム)が充填されているため、一般形と比較して耐振性、耐衝撃性が優れています。また、温度変化に対する応答が速い特性があります。
長さ(mm) 挿入:150,補償導線:3000 種類 熱電対:JISK クラス2(旧0.75級) シース外径(Φmm) Φ1.6
ディジタル調節計 シマデン (1件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
電源(V) 100~240±10% AC 50/60Hz 表示精度 ±0.3%FS+1digit 使用環境温度(℃) -10~50 表示更新周期 0.25秒
卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ シマデン 欠品中
プログラム調節計FP23を搭載しています。位相制御サイリスタを搭載しています。
電流容量(A) 30 入力種類 熱電対K 適合負荷 定抵抗負荷 制御方式 位相制御方式 電源電圧(V) AC100~120 寸法(mm) 135×280×280 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約4.4 仕様 【制御出力範囲】0~95%以上 アズワン品番 4-411-13
卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ シマデン 88日以内出荷
高精度調節計SR23を搭載しています。
位相制御サイリスタを搭載しています。
制御方式 位相制御方式 適合負荷 定抵抗負荷 電流容量(A) 30 質量(kg) 約4.4 入力種類 熱電対K 寸法(mm) 135×280×280 周波数(Hz) 50/60 電源電圧(V) AC100~120 冷却方式 自冷式 仕様 【制御出力範囲】0~95%以上 アズワン品番 4-410-13
制御機器・PLC・リレー の新着商品 ページ: 1/ 3
コインタイマー 東亜電子工業 税込 ¥ 87,978 ¥ 79,980 バスケットへ
補助電源装置 omron(オムロン) 税込 ¥ 18,678 ~ ¥ 16,980 ~