絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Hongfa(ホンファ)(93)
  • SUS(エスユーエス)(20)
  • omron(オムロン)(5)
  • 泰和電気工業(2)
  • SIEMENS(1)
  • Sensata / Crydom(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器・PLC・リレー :「GF」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IE フィールドネットワークユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IE フィールドネットワークユニット三菱電機
73,980税込81,378
1台
当日出荷
ユニット種別制御ネットワークユニット接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局)通信速度1Gbps1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台)伝送路ライン型、スター型、リング型最大ネットワーク数239
CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット三菱電機
38,980税込42,878
1台
当日出荷
質量(kg)0.17接続(カスケード接続段数)最大20段通信方式トークンパッシング方式消費電流(A)0.82(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110ケーブル(通信)1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型伝送容量(トランジェント)最大1920バイト最大ネットワーク数239
CC-Link IE Field Ethernetアダプタユニット 三菱電機CC-Link IE Field Ethernetアダプタユニット三菱電機
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
仕様Ethernet機器接続用、100Mbps/1GbpsタイプEthemetアダプタユニット絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
CC-Link IE フィールドネットワーク - CC-Linkブリッジユニット 三菱電機CC-Link IE フィールドネットワーク - CC-Linkブリッジユニット三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
通信方式ブロードキャストポーリング方式局種類インテリジェントデバイス局
CC-Link IEフィールドネットワーク-AnyWireASLINKブリッジユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワーク-AnyWireASLINKブリッジユニット三菱電機
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット三菱電機
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
通信方式トークンパッシング方式
MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークリモートヘッドユニット 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークリモートヘッドユニット三菱電機
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
質量(kg)0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×110×106(ベースユニット取付部98)
CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット三菱電機
79,980税込87,978
1個
欠品中
仕様●最大ケーブル総延長(最大伝送距離):ライン型:12000m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時)、スター型:システム構成による、リング型:12100m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時)機能RAS機能:自動復列機能、スレーブ局の切離し、ループバック機能通信方式トークンパッシング方式消費電流(A)(DC5V内部)0.89接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernet規格対応品ケーブル、カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)接続台数(最大)マスタ局:1台(マスタ局にスレーブ局を最大120台接続可能)、ローカル局:120台通信ポートCC-Link IEフィールドネットワークポート×2
CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力 三菱電機CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
出力点数16局種別リモートデバイス局
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
479税込527
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力 三菱電機CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
入力点数16局種別リモートデバイス局
安全機能付きリモートI/Oユニット 三菱電機安全機能付きリモートI/Oユニット三菱電機
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力 三菱電機CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
入力点数16局種別リモートデバイス局
GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link IEフィールドネットワーク通信ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link IEフィールドネットワーク通信ユニット三菱電機
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
仕様インテリジェントデバイス局ユニット対応機種GT27通信速度1Gbps
CC-Link IEフィールドネットワーク安全機能付きリモートI/Oユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワーク安全機能付きリモートI/Oユニット三菱電機
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力 三菱電機CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
出力点数16局種別リモートデバイス局
CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード 三菱電機CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード三菱電機
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
GOT1000マニュアル 三菱電機GOT1000マニュアル三菱電機
239税込263
1個
4日以内出荷
CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワーク高速カウンタユニット三菱電機
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
電源電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時)チャンネル数2チャンネル外部出力一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)外部入力Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタカウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA装置クラスClass I
CC-Link IE フィールドネットワーク 温度調節ユニット 三菱電機CC-Link IE フィールドネットワーク 温度調節ユニット三菱電機
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
制御出力トランジスタ出力局種類リモートデバイス局
CC-Link IEフィールドネットワークリモートIO-Linkユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートIO-Linkユニット三菱電機
89,980税込98,978
1個
60日以内出荷
電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:95mA以下(DC24V、全点ON時)適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数IO-Linkモード:8(最大) 、IO-Link(シンク入力)モード:8(最大)、SIO(シンク入力)モード:8(最大)、SIO(ソース出力)モード:8(最大)定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8)絶縁方式I/O-電源間:デジタルアイソレータ絶縁、チャンネル間:なし保護機能C/Q:過電流、過熱保護、L+:過電流コモン仕様8点 1コモン
CC-Link IE TSN-CC-Link IEフィールドネットワークブリッジユニット 三菱電機CC-Link IE TSN-CC-Link IEフィールドネットワークブリッジユニット三菱電機
49,980税込54,978
1個
87日以内出荷
制御機器・PLC・リレー