制御機器・PLC・リレー :「測温抵抗体変換器」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測温抵抗体の抵抗値変化を検出の上、絶縁された計装統一信号に変換して出力します。リニアライザ・バーンアウト機能を内蔵しています。本体とソケットの接点部に0.2μm金メッキ処理をしており、高い信頼性と耐久性があります。
仕様スパン調整範囲:スパンの約±5% ゼロ点調整範囲:スパンの約±5% 最大出力負荷:電流出力(DC)/4~20mA出力 750Ω以下 質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下 外形寸法(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む) 入力信号Pt100Ω 動作環境温度/-5~+55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと) 取付け方法壁取付、DIN レール取付共用 出力信号DC4~20mA 測定温度範囲(℃)0~100 配線方式M3.5 ネジ端子接続 許容電圧範囲AC85~264V アズワン品番4-2419-01 供給電源AC100~240V 50/60Hz
1台
44,980 税込49,478
25日以内出荷