DIN48×48mm。
幅広い電源電圧範囲。
幅広い設定時間と切替時間(設定時間:0.5s~100s、切替時間:0.05,0.1、0.2、0.3、0.4、0.5s)。
簡単操作で設定時間、切替時間設定。
出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。
用途大容量モータ起動用
出力スター接点:限時1a、デルタ接点:限時1a
時間仕様0.05s~100h
電源電圧(V)AC100~240/DC24~240
タイマー設定0.5s~100s
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
22日以内出荷
共用丸形8ピンソケット
適合本体タイマー:AT8N-□/AT8SDN/AT8PN-□/ATE8-□□□、LE3S□/LE4S□、温度調節器:TAS-B4□□□C
ピン数(ピン)8
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.3MB)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。