7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様センサータイプ = 電圧出力信号応答時間 = 250 ms許容差 = 読み取り値の±1.5 ℃又は±1.5 %ケーブル長 = 1m電源電圧 = 24 V dc出力タイプ = アラーム、アナログ℃ライトソース = 赤外線℃材質 = ABS、アルミ実装タイプ = 穴 x 2、M3 x 0.5 mmねじ、深さ7 mm直径 = 31 mmIP保護等級 = IP65実装タイプ = 4-Wire Tail RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

RS Pro リレー信号RS Pro 280 mW リレー信号は、 極、 4PDT コンタクト構成と Coil 抵抗 89 を備えています。Coil 電圧は 7.5 、長さは 20.32 mm 、奥行きは 15.24 mm です。このリレーモジュールには極性付き信号リレーが取り付けられています。極性セレクタスイッチを使用すると、以前は廃止された非極性リレーを使用していたあらゆるリレー回路に簡単に統合できます。特長と利点最大スイッチング電圧 AC 250V です 最大スイッチング電圧 DC 220V です 最大スイッチング電力 AC 62.5 VA です 実装タイプは基板実装です
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 220Vシリーズ = TQ2長さ = 14mm奥行き = 11.5mm高さ = 5.6mmターミナルタイプ = 表面実装スイッチング電流 = 2A動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
939,800 税込1,033,780
5日以内出荷

1袋(5個)
9,698 税込10,668
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RS Pro 4PDT 24 V 極性選択可能基板実装リレーは、旧式の Tyco / Axicom MT4 及び Siemens V23104 リレーに代わるソリューションです。このリレーモジュールには極性付き信号リレーが取り付けられています。極性セレクタスイッチを使用すると、以前は廃止された非極性リレーを使用していたあらゆるリレー回路に簡単に統合できます。
仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 3 A最大スイッチング電流 DC = 3 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dc最大スイッチング電源 DC = 60 W長さ = 15mm奥行き = 9.9mm高さ = 9.9mmターミナルタイプ = スルーホール極数 = 4A接点材質 = 金めっきVA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

1個
27,990 税込30,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(5個)
29,460 税込32,406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC/DC24 取付方式DINレール 接点構成1c 接点最大許容電圧(V)AC/DC250 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
8,540 税込9,394
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)