RS PRO 14
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 220V最大スイッチング電源 DC = 30 W長さ = 13mm奥行き = 7.6mm高さ = 6.9mmターミナルタイプ = スルーホール極数 = 1Aコイル抵抗 = 2250Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,498,000
税込¥1,647,800
5日以内出荷
ベースについては、品番 ; 144-1609 144-1609 を参照. RS Pro RFTシリーズDPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ2極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。特長と利点. 2極5 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り
仕様コイル電圧 = 110V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 30V dc最大スイッチング電流 AC = 5 A長さ = 29mmコイル抵抗 = 5500Ωコイル電力 = 530mW動作温度 Min = -40℃最大スイッチング電源 AC = 1VA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS PRO V16
仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 30V dc最大スイッチング電流 AC = 5 A長さ = 29mmコイル抵抗 = 23000Ωコイル電力 = 530mW高さ = 27mm最大スイッチング電源 AC = 1VA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS PRO 16
仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = SPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10 A, 12A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 30V dc最大スイッチング電流 AC = 10 A長さ = 29mmコイル抵抗 = 23000Ωコイル電力 = 530mW高さ = 28mm最大スイッチング電源 AC = 1VA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPNOコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 200V ac最大スイッチング電圧 DC = 200V dcコイル電力 = 73mWコイル抵抗 = 7.845 kΩ長さ = 31.8mm高さ = 8.9mm奥行き = 9.4mm寸法 = 31.8 x 9.4 x 8.9mmコイルと接点間の耐電圧 = 2kV dc寿命 = 100000000回℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。