絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 三菱電機(45)
  • omron(オムロン)(27)
  • azbil(旧:山武)(11)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • 富士電機(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(3)
  • 東邦電子(3)
  • Hongfa(ホンファ)(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • RELECO(2)
  • アズワン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 発紘電機/富士電機(1)
  • スナオ電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器・PLC・リレー :「T10」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • gt10
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウント RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウントRS PRO
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
The RS ProSolid State Relay family designed to switch various loads such as heating elements, motors and transformers. The relay is capable of switching high voltages up to 600 VACrms. The built-in varistor secures transient protection for heavy industrial applications.3 phase 55A per phase solid state relay Control voltage: 24-275 VAC24-50 VDC Zero Switching Rated operational voltage: 42-530VACrms Blocking Voltage 1200Vp Non rep surge current t=10ms 600Ap Drop out voltage 1.2VDC Input current <23mA On-state Voltage drop1.6Vrms Industrial housing Built in LED Built in varistor, suitable for heavy applications Response time pickup @50Hz= 10ms Operating temp: -300℃ to 800℃ (-220°F to 176°F)
仕様最大負荷電流 = 55 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac/dc最小負荷電圧 = 42 V ac/dcスイッチングタイプ = ゼロスイッチング最小負荷電流 = 23 mA出力装置 = バリスタシリーズ = RZ3ARoHS指令(10物質対応)対応
温度センサ RS Pro ダクト PT100 RS PRO温度センサ RS Pro ダクト PT100RS PRO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。寸法(mm)65×150×250ケーブル長(m)1センサータイプPT100出力電圧(V)24DC保護等級IP65温度係数Positiveアプリケーションダクトセンサー感知範囲-30~110℃、-10℃(Min.)、110℃(Max.)動作温度範囲(℃)-10~60供給電圧(V)0-10DC
温度センサ RS Pro インテリアルーム PT100 RS PRO温度センサ RS Pro インテリアルーム PT100RS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ:室内用通気孔付き白色ユニット、温度範囲は-10 →+60℃寸法(mm)150×6センサータイプPT100保護等級IP65温度係数Positive周囲温度(℃)-10~60公称抵抗値(Ω)10k at 25℃アプリケーションインテリアルームセンサー感知範囲-10~60℃、-10℃(Min.)、60℃(Max.)動作温度範囲(℃)-10~60終端スタイルTermination Block for 2-Wires
制御機器・PLC・リレー