1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースについては、品番 ; 144-1609 144-1609 を参照. RS Pro RFTシリーズDPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ2極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 特長と利点. 2極5 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り
仕様コイル電圧 = 110V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 30V dc最大スイッチング電流 AC = 5 A長さ = 29mmコイル抵抗 = 5500Ωコイル電力 = 530mW動作温度 Min = -40℃最大スイッチング電源 AC = 1VA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷