2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。最大スイッチング電圧 DC = 30V dc。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 275Ω。コイル電力 = 530mW。高さ = 26.3mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。。UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R50055991)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ミニチュア中間パワーリレー. 接点: 2フォームC、DPDT 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
7日以内出荷

1個
429 税込472
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)