1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 360 Ω
エコ商品
仕様コイル電圧:12V dc接点構成:SPNO取り付けタイプ:基板実装ターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:360 Ωアプリケーションタイプ:電力長さ:29mm奥行き:12.7mm高さ:15.7mm寸法:29 x 12.7 x 15.7mm最低動作温度:-40℃UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高突入リレー / バイステーブル. 開閉容量16 A (250 Vac)、IEC 60669-1に準拠 絶縁を強化 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途: 照明装置、動作感知器、白熱灯負荷、モーターなど 長さ(mm)29 寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)15.7 取付方式プリント基板取付 奥行(mm)12.7 保護構造フラックスプルーフ 接点構成1a 端子形状PCB コイル抵抗(Ω)360 動作温度(℃)-40 接点最大許容電圧(V)400 接点最大許容電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション電力 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプスルーホール
1個
1,393 税込1,532
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング