接点構成SPDT
コイル電圧(V)15 dc
アプリケーションシグナル
ターミナルタイプスルーホール
仕様アプリケーションタイプ:シグナル<br>Pシリーズクレードルリレー、バイステーブル. 極性 DCコイル、バイステーブル プラグイン及び固定実装用 2ピン / 4ピン切り替え 防塵. 注:. 通常位置: NOC (1)開、NCC (2)閉 接続3又は4にプラス電圧がかかった場合、リレーは通常位置
長さ(mm)30
寸法(mm)30 x 19 x 30
高さ(mm)30
極数4
奥行(mm)19
接点構成4PDT
接点材質金めっき
コイル電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)3
最大スイッチング電圧(AC V)125
最大スイッチング電圧(DC V)150
最大スイッチング電源(DC W)70
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。