2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ガラス入り耐熱樹脂(黒色)・UL94V-O(ハウジング)、りん青銅(ターミナル)、ガラス入りポリカーボネイト樹脂(グレー色)・UL94V-O(カバー)、鋼・ニッケル下地錫メッキ(シェルカバー・ボディ)、ステンレス鋼(ケーブルクランプ)、黄銅(ネジ) タイプ半田付けタイプ 極数6 使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)125(最大) 耐電圧AC350/1分間 定格電流(A)2(最大) 表面処理ニッケル下地金メッキ(接点部)、ニッケル下地錫メッキ(結線部) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下(ターミナル間)
1個
特価
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック、グレー 取付Free Hanging ピッチ(mm)2 定格電圧(V)125 定格電流(A)2 表面処理(接点)金メッキ 材質(ハウジング)熱可塑性 動作温度(℃)-40~85 終端スタイル半田 ポジション数6 接続方向垂直
1個
1,498 税込1,648
当日出荷