材質ガラス入り耐熱樹脂(黒色)・UL94V-O(ハウジング)、りん青銅(ターミナル)、ガラス入りポリカーボネイト樹脂(グレー色)・UL94V-O(カバー)、鋼・ニッケル下地錫メッキ(シェルカバー・ボディ)、ステンレス鋼(ケーブルクランプ)、黄銅(ネジ)
タイプ半田付けタイプ
極数6
使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)125(最大)
耐電圧AC350/1分間
定格電流(A)2(最大)
表面処理ニッケル下地金メッキ(接点部)、ニッケル下地錫メッキ(結線部)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下(ターミナル間)
色ブラック、グレー
取付Free Hanging
ピッチ(mm)2
定格電圧(V)125
定格電流(A)2
表面処理(接点)金メッキ
材質(ハウジング)熱可塑性
動作温度(℃)-40~85
終端スタイル半田
ポジション数6
接続方向垂直
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。