5557シリーズのリセプタクル用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。
質量(g)13
寸法D(mm)4.5
定格電流(A)(最大)5
定格電圧(最大)600V
寸法C(mm)3.6
適合ハウジング5557シリーズ
仕様無鉛
材質黄銅、錫メッキ
形状ターミナル/連鎖状
サイズ芯線/AWG#18~#22
適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:11-26-0104(JM5998A)
被覆ストリップ長(mm)4.7~5.3
被覆外径(mm)Φ1.7~Φ3.05
1パック(5000個)
¥16,980
税込¥18,678
11日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。