接点構成1a
長さ(mm)50
寸法(mm)50×27.8×27.2
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)27.2
取付方式フランジ取付
奥行(mm)27.8
保護構造プラスチックシール
端子形状クイックコネクト
分類(リレースイッチ)ノンラッチリレー
コイル抵抗(Ω)155
接点最大許容電圧(V)AC277/DC28
接点最大許容電流(A)40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)40
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)28
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 30A/DC28V 20A
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
接点構成3c
極数3
仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応
長さ(mm)35.5
寸法(mm)35.5×35.5×55.3
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)55.3
取付方式プラグイン
奥行(mm)35.5
保護構造ダストカバー
端子形状プラグイン端子
コイル抵抗(Ω)430
接点最大許容電圧(V)AC250/DC220
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
¥2,760
税込¥3,036
7日以内出荷
接点構成2c
仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応
長さ(mm)35.5
寸法(mm)35.5×35.5×55.3
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)55.3
取付方式プラグイン
奥行(mm)35.5
保護構造ダストカバー
端子形状プラグイン端子
機能(特殊機能)10 Aスイッチング、環境に配慮、長寿命、プッシュボタン
コイル抵抗(Ω)430
接点最大許容電圧(V)AC250/DC220
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
¥2,170
税込¥2,387
7日以内出荷
接点構成3c
仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応
長さ(mm)35.5
寸法(mm)35.5×35.5×55.3
コイル定格電圧(V)AC24
高さ(mm)55.3
取付方式プラグイン
奥行(mm)35.5
保護構造ダストカバー
端子形状プラグイン端子
コイル抵抗(Ω)70
接点最大許容電圧(V)AC250/DC220
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
最大スイッチング電力(VA)2.5k
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
¥2,688
税込¥2,957
7日以内出荷
接点構成3c
仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応
長さ(mm)35.5
寸法(mm)35.5×35.5×55.3
コイル定格電圧(V)DC230
高さ(mm)55.3
取付方式プラグイン
奥行(mm)35.5
保護構造ダストカバー
端子形状プラグイン端子
コイル抵抗(Ω)6.8k
動作温度(℃)(Min)-40
接点最大許容電圧(V)AC250/DC220
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
¥2,820
税込¥3,102
7日以内出荷
接点構成2c
仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応
長さ(mm)35.5
寸法(mm)35.5×35.5×55.3
コイル定格電圧(V)DC120
高さ(mm)55.3
取付方式プラグイン
奥行(mm)35.5
保護構造ダストカバー
端子形状プラグイン端子
寿命100000回(電気的)、10000000回(機械的)
コイル抵抗(Ω)1.6k
接点最大許容電圧(V)AC250/DC220
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
¥2,200
税込¥2,420
7日以内出荷
接点構成2c
仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応
長さ(mm)35.5
寸法(mm)35.5×35.5×55.3
コイル定格電圧(V)AC24
高さ(mm)55.3
取付方式プラグイン
奥行(mm)35.5
保護構造ダストカバー
電源(最大スイッチング)DC300W
端子形状プラグイン端子
コイル抵抗(Ω)70
接点最大許容電圧(V)AC250/DC220
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
¥2,100
税込¥2,310
7日以内出荷
接点構成3c
仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応
長さ(mm)35.5
寸法(mm)35.5×35.5×55.3
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)55.3
取付方式プラグイン
奥行(mm)35.5
保護構造ダストカバー
端子形状プラグイン端子
コイル抵抗(Ω)95
動作温度(℃)(Max)+55
接点最大許容電圧(V)AC250/DC220
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
¥2,488
税込¥2,737
7日以内出荷
接点構成3c
極数3
仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応
長さ(mm)35.5
寸法(mm)35.5×35.5×55.3
コイル定格電圧(V)DC120
高さ(mm)55.3
取付方式プラグイン
奥行(mm)35.5
保護構造ダストカバー
端子形状プラグイン端子
コイル抵抗(Ω)1.6k
接点最大許容電圧(V)AC250/DC220
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
¥2,788
税込¥3,067
7日以内出荷
接点構成2c
仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応
長さ(mm)35.5
寸法(mm)35.5×35.5×55.3
コイル定格電圧(V)DC230
高さ(mm)55.3
取付方式プラグイン
奥行(mm)35.5
保護構造ダストカバー
端子形状プラグイン端子
コイル抵抗(Ω)6.8k
動作温度(℃)(Min)-40
接点最大許容電圧(V)AC250/DC220
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
¥2,420
税込¥2,662
7日以内出荷
接点構成2c
極数2
仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応
長さ(mm)35.5
寸法(mm)35.5×35.5×55.3
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)55.3
取付方式プラグイン
奥行(mm)35.5
保護構造ダストカバー
端子形状プラグイン端子
コイル抵抗(Ω)95
接点最大許容電圧(V)AC250/DC220
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション産業用
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
¥2,120
税込¥2,332
7日以内出荷
接点構成4c
長さ(mm)28
寸法(mm)36×28×21.5
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)36
取付方式ソケット取付
奥行(mm)21.5
保護構造ダストカバー
電力(W)(コイル)1.1
端子形状PCB、プラグイン
コイル抵抗(Ω)650
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
接点最大許容電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションリレー
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
¥1,660
税込¥1,826
7日以内出荷
接点構成4c
極数4
長さ(mm)28
寸法(mm)36×28×21.5
コイル定格電圧(V)AC24
高さ(mm)36
取付方式ソケット取付
奥行(mm)21.5
保護構造ダストカバー
端子形状PCB、プラグイン
コイル抵抗(Ω)184
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
接点最大許容電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション多目的
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)5
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
¥1,630
税込¥1,793
7日以内出荷
接点構成4c
長さ(mm)28
寸法(mm)36×28×21.5
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)36
取付方式ソケット取付
奥行(mm)21.5
保護構造ダストカバー
端子形状PCB、プラグイン
コイル抵抗(Ω)160
動作温度(℃)(Max)+70
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
接点最大許容電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション多目的
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)5
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌々日出荷
接点構成4c
極数4
長さ(mm)28
寸法(mm)36×28×21.5
コイル定格電圧(V)AC240
高さ(mm)36
取付方式ソケット取付
奥行(mm)21.5
保護構造ダストカバー
端子形状PCB、プラグイン
コイル抵抗(Ω)14.4k
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
接点最大許容電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション多目的
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)5
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
¥2,000
税込¥2,200
7日以内出荷
接点構成4c
長さ(mm)28
寸法(mm)36×28×21.5
コイル定格電圧(V)AC120
高さ(mm)36
取付方式ソケット取付
奥行(mm)21.5
保護構造ダストカバー
端子形状PCB、プラグイン
コイル抵抗(Ω)4.55k
動作温度(℃)(Max)+70
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
接点最大許容電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション多目的
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)5
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
¥1,840
税込¥2,024
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。