制御機器・PLC・リレー :「保護 継電器」の検索結果

関連キーワード
87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成1c 長さ(mm)32.2 寸法(mm)32.2×27.5×20.4 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)20.4 取付方式プリント基板 奥行(mm)27.5 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 機能(特殊機能)環境に優しい製品 コイル抵抗(Ω)155 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30/15 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)15、30 最大スイッチング電流(DC A)15、30 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 20A/AC277V 10A
1袋(2個)
1,450 税込1,595
7日以内出荷

接点構成DPDT 極数2 種別トレー式 長さ(mm)29 コイル定格電圧(V)DC12 取付方式基板実装 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル電圧(V)12(DC) 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン
1袋(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
770 税込847
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接点構成DPST 極数2 種別トレー式 長さ(mm)29 寸法(mm)29×13×26.3 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)26.3 質量(g)約18 取付方式基板実装 奥行(mm)13 保護構造フラックスタイト シリーズHF140FF 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)275 コイル電圧(V)12(DC) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 コイルと接点間の耐電圧(kV)5 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 最大スイッチング電源(DC W)240 コイル電力(mW)530 耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 8A
1袋(2個)ほか
890 税込979
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成2c 極数1 長さ(mm)68.6 寸法(mm)68.6×33.7×26.4 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)26.4 取付方式フランジ取付 奥行(mm)33.7 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB、クイックコネクト コイル抵抗(Ω)350 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
3,360 税込3,696
7日以内出荷

接点構成1c 長さ(mm)50 寸法(mm)50×27.8×27.2 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)27.2 取付方式フランジ取付 奥行(mm)27.8 保護構造プラスチックシール 電源(最大スイッチング)DC560W 端子形状クイックコネクト コイル抵抗(Ω)660 接点最大許容電圧(V)AC277/DC28 接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)20 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)28 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

接点構成2a 長さ(mm)68 コイル定格電圧(V)AC230 取付方式フランジ取付 奥行(mm)32.9 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、クイックコネクト、ねじ コイル抵抗(Ω)20.8k 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプネジ スイッチング電流(A)25 最大スイッチング電圧(AC V)277
1個
3,280 税込3,608
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成1a 長さ(mm)32.2 寸法(mm)32.2×27.5×20.4 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)20.4 取付方式プリント基板 奥行(mm)27.5 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB コイル抵抗(Ω)155 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)30 最大スイッチング電流(DC A)30 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 30A
1袋(2個)ほか
1,120 税込1,232
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
820 税込902
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成4c 極数4 長さ(mm)28 寸法(mm)36×28×21.5 コイル定格電圧(V)AC240 高さ(mm)36 取付方式ソケット取付 奥行(mm)21.5 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、プラグイン コイル抵抗(Ω)14.4k 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
2,000 税込2,200
7日以内出荷

接点構成4c 長さ(mm)28 寸法(mm)36×28×21.5 コイル定格電圧(V)AC120 高さ(mm)36 取付方式ソケット取付 奥行(mm)21.5 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、プラグイン コイル抵抗(Ω)4.55k 動作温度(℃)(Max)+70 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
1,840 税込2,024
7日以内出荷

接点構成1c 長さ(mm)29 コイル定格電圧(V)DC24 取付方式プリント基板 端子形状PCB 接点最大許容電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)20 最大スイッチング電流(DC A)20
1袋(2個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接点構成1c 長さ(mm)21.2 寸法(mm)21.2×16×20.6 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)20.6 取付方式プリント基板 奥行(mm)16 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB コイル抵抗(Ω)400 接点最大許容電圧(V)AC400(NO) 接点最大許容電流(A)17 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)17 最大スイッチング電圧(AC V)400 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
1袋(5個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成1a 長さ(mm)29 寸法(mm)29×12.7×15.7 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)15.7 取付方式プリント基板 奥行(mm)12.7 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 接点最大許容電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)16 最大スイッチング電圧(AC V)440 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
1袋(2個)ほか
849 税込934
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点構成1a 長さ(mm)19 寸法(mm)19×15.2×15.5 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)15.5 取付方式プリント基板 奥行(mm)15.2 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 接点最大許容電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)15 最大スイッチング電流(DC A)15 最大スイッチング電圧(AC V)277
1袋(2個)ほか
1,080 税込1,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点構成1a 長さ(mm)19 寸法(mm)19×15.2×15.5 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)15.5 取付方式プリント基板 奥行(mm)15.2 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 接点最大許容電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)15 最大スイッチング電流(DC A)15 最大スイッチング電圧(AC V)277
1袋(2個)ほか
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点構成2c 長さ(mm)29 寸法(mm)29×13×26.3 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)26.3 取付方式プリント基板 奥行(mm)13 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 8A
1袋(2個)ほか
880 税込968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,890 税込2,079
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点構成2c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC230 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)6.8k 動作温度(℃)(Min)-40 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,420 税込2,662
7日以内出荷

接点構成DPDT 長さ(mm)15 質量(g)約2 奥行(mm)7.5 保護構造プラスチックシール 端子形状DIP、SMT 湿度(%RH)5~85 コイル電圧(V)12(DC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(AC A)4 最大スイッチング電流(DC A)4 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)220 リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー 最大スイッチング電源(AC VA)62.5
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
550 税込605
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接点構成2c 極数2 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)95 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,120 税込2,332
7日以内出荷


1袋(2個)ほか
990 税込1,089
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点構成2c 長さ(mm)68.6 寸法(mm)68.6×33.7×26.4 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)26.4 取付方式フランジ取付 奥行(mm)33.7 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB、クイックコネクト 寿命100000回 コイル抵抗(Ω)86 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
3,480 税込3,828
7日以内出荷

仕様HF41Fシリーズリレーソケット. HongFaのHF41Fシリーズ向けのスリムな業務用6 mmリレーソケットです。 着実なリテンションクリップがリレーを所定の位置に固定すると同時に、取り外しやすくなってもいます。. 最大絶縁耐性: 4000 V ac 保護回路内蔵 電源ステータスインジケータ 定格電流(A)6 アクセサリタイプリレーソケット 併用可能製品HF41Fシリーズリレー
1個
1,340 税込1,474
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点構成1a 長さ(mm)68 コイル定格電圧(V)AC230 取付方式フランジ取付 奥行(mm)32.9 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、クイックコネクト、ねじ コイル抵抗(Ω)20.8k 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプネジ 最大スイッチング電圧(AC V)277
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成4c 長さ(mm)28 寸法(mm)36×28×21.5 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)36 取付方式ソケット取付 奥行(mm)21.5 保護構造ダストカバー 電力(W)(コイル)1.1 端子形状PCB、プラグイン コイル抵抗(Ω)650 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションリレー 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
1,660 税込1,826
7日以内出荷

長さ(mm)29 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10
1袋(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接点構成1c 長さ(mm)21.2 寸法(mm)21.2×16×20.6 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)20.6 取付方式プリント基板 奥行(mm)16 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB コイル抵抗(Ω)70 接点最大許容電圧(V)AC400(NO) 接点最大許容電流(A)17 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)17 最大スイッチング電圧(AC V)400 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成1c 長さ(mm)32.2 寸法(mm)32.2×27.5×20.4 コイル定格電圧(V)DC48 高さ(mm)20.4 取付方式プリント基板 奥行(mm)27.5 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 寿命1 x 10^7回 コイル抵抗(Ω)2.56k 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30/15 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)15、30 最大スイッチング電流(DC A)15、30 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 20A/AC277V 10A
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

接点構成1a 長さ(mm)50 寸法(mm)50×27.8×27.2 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)27.2 取付方式フランジ取付 奥行(mm)27.8 保護構造プラスチックシール 端子形状クイックコネクト 分類(リレースイッチ)ノンラッチリレー コイル抵抗(Ω)660 接点最大許容電圧(V)AC277/DC28 接点最大許容電流(A)40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)40 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)28 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 30A/DC28V 20A
1個
759 税込835
7日以内出荷

接点構成4c 極数4 長さ(mm)28 寸法(mm)36×28×21.5 コイル定格電圧(V)AC24 高さ(mm)36 取付方式ソケット取付 奥行(mm)21.5 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、プラグイン コイル抵抗(Ω)184 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
1,630 税込1,793
7日以内出荷

接点構成4c 長さ(mm)28 寸法(mm)36×28×21.5 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)36 取付方式ソケット取付 奥行(mm)21.5 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、プラグイン コイル抵抗(Ω)160 動作温度(℃)(Max)+70 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
1,540 税込1,694
翌々日出荷

接点構成1a 極数1 長さ(mm)50 寸法(mm)50×27.8×27.2 コイル定格電圧(V)AC120 高さ(mm)27.2 取付方式フランジ取付 奥行(mm)27.8 保護構造プラスチックシール 端子形状クイックコネクト コイル抵抗(Ω)2.5k 接点最大許容電圧(V)AC277/DC28 接点最大許容電流(A)40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)40 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)28 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 30A/DC28V 20A
1個
910 税込1,001
7日以内出荷

接点構成1a コイル定格電圧(V)DC12 取付方式プリント基板 端子形状PCB 接点最大許容電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)20
1個ほか
549 税込604
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,270 税込1,397
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点構成1c 長さ(mm)29 コイル定格電圧(V)DC5 取付方式プリント基板 端子形状PCB 接点最大許容電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)20 最大スイッチング電流(DC A)20
1個ほか
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接点構成2c 長さ(mm)68.6 寸法(mm)68.6×33.7×26.4 コイル定格電圧(V)AC240 高さ(mm)26.4 取付方式フランジ取付 奥行(mm)33.7 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB、クイックコネクト コイル抵抗(Ω)3.8k 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電力(VA)8.31k 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
4,088 税込4,497
7日以内出荷