96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成2c 極数1 長さ(mm)68.6 寸法(mm)68.6×33.7×26.4 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)26.4 取付方式フランジ取付 奥行(mm)33.7 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB、クイックコネクト コイル抵抗(Ω)350 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
3,360 税込3,696
7日以内出荷

1袋(2個)ほか
990 税込1,089
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点構成1c 長さ(mm)28 寸法(mm)28×5×15 コイル定格電圧(V)DC60 高さ(mm)15 取付方式プリント基板 奥行(mm)5 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 機能(特殊機能)環境に配慮、高感度、薄型、ソケットあり コイル抵抗(Ω)16.6k 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電圧(DC V)125 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
1,810 税込1,991
7日以内出荷

接点構成SPST 長さ(mm)28.5 寸法(mm)28.5×10.1×12.5 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)12.5 質量(g)約8 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)10.1 保護構造プラスチックシール シリーズHF118F 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)113 コイル電圧(V)5(DC) 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイルと接点間の耐電圧(kV)10 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 最大スイッチング電源(DC W)300 コイル電力(mW)220~290 耐振動(Hz)10~55 0.8mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1袋(5個)ほか
1,620 税込1,782
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
490 税込539
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点構成2c 長さ(mm)68.6 寸法(mm)68.6×33.7×26.4 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)26.4 取付方式フランジ取付 奥行(mm)33.7 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB、クイックコネクト 寿命100000回 コイル抵抗(Ω)86 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
3,480 税込3,828
7日以内出荷

接点構成DPDT 長さ(mm)15 質量(g)約2 取付方式基板実装 奥行(mm)7.5 保護構造プラスチックシール 端子形状DIP、SMT 湿度(%RH)5~85 コイル電圧(V)5(DC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(AC A)4 最大スイッチング電流(DC A)4 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)220 リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー 最大スイッチング電源(AC VA)62.5
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接点構成1c コイル定格電圧(V)DC5 取付方式プリント基板 端子形状PCB 接点最大許容電圧(V)AC277/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC30V 10A
1袋(2個)ほか
1,050 税込1,155
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接点構成1a 長さ(mm)32.2 寸法(mm)32.2×27.5×20.4 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)20.4 取付方式プリント基板 奥行(mm)27.5 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB コイル抵抗(Ω)660 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)30 最大スイッチング電流(DC A)30 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 30A
1袋(2個)
1,160 税込1,276
7日以内出荷

接点構成1c 長さ(mm)50 寸法(mm)50×27.8×27.2 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)27.2 取付方式フランジ取付 奥行(mm)27.8 保護構造プラスチックシール 電源(最大スイッチング)DC560W 端子形状クイックコネクト コイル抵抗(Ω)660 接点最大許容電圧(V)AC277/DC28 接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)20 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)28 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

接点構成1a 長さ(mm)50 寸法(mm)50×27.8×27.2 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)27.2 取付方式フランジ取付 奥行(mm)27.8 保護構造プラスチックシール 端子形状クイックコネクト 分類(リレースイッチ)ノンラッチリレー コイル抵抗(Ω)660 接点最大許容電圧(V)AC277/DC28 接点最大許容電流(A)40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)40 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)28 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 30A/DC28V 20A
1個
759 税込835
7日以内出荷

接点構成DPDT 極数2 種別トレー式 長さ(mm)29 コイル定格電圧(V)DC12 取付方式基板実装 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル電圧(V)12(DC) 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン
1袋(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
770 税込847
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接点構成1c 長さ(mm)32.2 寸法(mm)32.2×27.5×20.4 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)20.4 取付方式プリント基板 奥行(mm)27.5 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 機能(特殊機能)環境に優しい製品 コイル抵抗(Ω)155 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30/15 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)15、30 最大スイッチング電流(DC A)15、30 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 20A/AC277V 10A
1袋(2個)
1,450 税込1,595
7日以内出荷

接点構成DPST 極数2 種別トレー式 長さ(mm)29 寸法(mm)29×13×26.3 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)26.3 質量(g)約18 取付方式基板実装 奥行(mm)13 保護構造フラックスタイト シリーズHF140FF 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)275 コイル電圧(V)12(DC) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 コイルと接点間の耐電圧(kV)5 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 最大スイッチング電源(DC W)240 コイル電力(mW)530 耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 8A
1袋(2個)ほか
890 税込979
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,130 税込1,243
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
990 税込1,089
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点構成DPDT コイル抵抗(Ω)2.88k コイル電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大スイッチング電流(AC A)2 最大スイッチング電流(DC A)2
1袋(2個)ほか
1,330 税込1,463
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点構成1c 長さ(mm)28.5 寸法(mm)28.5×10.1×12.5 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)12.5 取付方式プリント基板 奥行(mm)10.1 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB コイル抵抗(Ω)2.35k 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)125 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1袋(5個)ほか
2,270 税込2,497
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成1a 長さ(mm)68 コイル定格電圧(V)DC24 取付方式フランジ取付 奥行(mm)32.9 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、クイックコネクト、ねじ コイル抵抗(Ω)300 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55→+70 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプネジ 最大スイッチング電圧(AC V)277
1個
2,090 税込2,299
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成1a コイル定格電圧(V)DC24 取付方式プリント基板 端子形状PCB 接点最大許容電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)20
1個ほか
739 税込813
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接点構成2a 長さ(mm)68 コイル定格電圧(V)DC24 取付方式フランジ取付 奥行(mm)32.9 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、クイックコネクト、ねじ コイル抵抗(Ω)300 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプネジ 最大スイッチング電圧(AC V)277
1個
2,430 税込2,673
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成1c 長さ(mm)50 寸法(mm)50×27.8×27.2 コイル定格電圧(V)AC240 高さ(mm)27.2 取付方式フランジ取付 奥行(mm)27.8 保護構造プラスチックシール 端子形状クイックコネクト コイル抵抗(Ω)13.49k 接点最大許容電圧(V)AC277/DC28 接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55→+60 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)20 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)28 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)
1個
1,620 税込1,782
7日以内出荷

1袋(2個)ほか
849 税込934
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


接点構成1a 長さ(mm)50 寸法(mm)50×27.8×27.2 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)27.2 取付方式フランジ取付 奥行(mm)27.8 保護構造プラスチックシール 端子形状クイックコネクト 分類(リレースイッチ)ノンラッチリレー コイル抵抗(Ω)155 接点最大許容電圧(V)AC277/DC28 接点最大許容電流(A)40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)40 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)28 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 30A/DC28V 20A
1個
749 税込824
翌々日出荷

接点構成1a 長さ(mm)68 コイル定格電圧(V)DC12 取付方式フランジ取付 奥行(mm)32.9 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、クイックコネクト、ねじ コイル抵抗(Ω)75 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプネジ スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電圧(AC V)277
1個
2,020 税込2,222
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成2c 極数1 長さ(mm)68.6 寸法(mm)68.6×33.7×26.4 コイル定格電圧(V)AC120 高さ(mm)26.4 取付方式フランジ取付 奥行(mm)33.7 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB、クイックコネクト コイル抵抗(Ω)950 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電圧(AC V)277 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
1個
3,688 税込4,057
7日以内出荷

接点構成1c 長さ(mm)50 寸法(mm)50×27.8×27.2 コイル定格電圧(V)AC120 高さ(mm)27.2 取付方式フランジ取付 奥行(mm)27.8 保護構造プラスチックシール 端子形状クイックコネクト 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)2.5k 接点最大許容電圧(V)AC277/DC28 接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)20 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)28 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)
1個
1,570 税込1,727
7日以内出荷

アクセサリタイプリレーソケット タイプ(終結)プラグイン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
960 税込1,056
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点構成DPDT 長さ(mm)15 寸法(mm)15×7.5×8.5 高さ(mm)8.5 奥行(mm)7.5 コイル抵抗(Ω)178 コイル電圧(V)5dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大スイッチング電流(AC A)4 最大スイッチング電流(DC A)4 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)220
1袋(5個)ほか
1,890 税込2,079
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成DPDT 長さ(mm)14 寸法(mm)14×9×5.4 高さ(mm)5.4 奥行(mm)9 コイル電圧(V)5dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大スイッチング電流(AC A)2 最大スイッチング電流(DC A)2 最大スイッチング電圧(AC V)125 最大スイッチング電圧(DC V)110
1袋(5個)ほか
2,480 税込2,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成DPDT 極数2 種別トレー式 長さ(mm)29 コイル定格電圧(V)DC5 取付方式基板実装 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル電圧(V)5(DC) 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10
1袋(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,000 税込1,100
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成1a 長さ(mm)20.5 寸法(mm)20.5×7×15.3 コイル定格電圧(V)DC3 高さ(mm)15.3 取付方式プリント基板 奥行(mm)7 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB コイル抵抗(Ω)45 接点最大許容電圧(V)AC277/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 7A/DC30V 7A、 AC250V 10A/DC30V 10A
1袋(5個)ほか
1,430 税込1,573
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,070 税込1,177
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
820 税込902
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10
1袋(2個)ほか
889 税込978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接点構成2c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)AC24 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 電源(最大スイッチング)DC300W 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)70 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,100 税込2,310
7日以内出荷

接点構成3c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)95 動作温度(℃)(Max)+55 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,488 税込2,737
7日以内出荷