制御機器・PLC・リレー :「電流制御装置」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sensata / CrydomSSR,50A rms 48-530Vac
エコ商品
仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計 材質ベースプレート:アルミニウム 寸法(mm)58.4×45.7×23 質量(g)74.9(2.6oz.) 取付方式パネルマウント 材質(ハウジング)UL 94 V-0 保存温度範囲(℃)-40~125 最大負荷電流(A)50 スイッチング方式ゼロクロス RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~80 最小負荷電流(A)0.04 出力装置SCR 静電容量(pF)(入出力)最大8 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000 最大電圧制御(V)280 端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC 最大負荷電圧(V)530
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA出力装置 = MOSFETシリーズ = 1-DCV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

仕様最大負荷電流 = 60 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.3ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 3.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 24 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 15 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 15 → 30 V dc最小負荷電流 = 1 mA接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 0.35ms寸法 = 28 x 5 x 15mm高さ = 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 4 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V dc最小負荷電圧 = 24 V dc最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.02 Aターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = トライアック定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 43.1 x 10.2 x 25.4mm高さ = 25.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 10 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm 材質ベースプレート:アルミニウム 質量(g)74.9(2.6oz.) 取付方式表面実装 材質(ハウジング)UL 94 V-0 保存温度範囲(℃)-40~125 最大負荷電流(A)10rms RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~80 静電容量(pF)(入出力)最大8 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000 端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC 最大負荷電圧(V)280rms
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA出力装置 = MOSFET定格電圧範囲 = 0 → 100V dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm長さ = 45.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 7 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA出力装置 = MOSFETシリーズ = 1-DCV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm漏れ電流 = 0.1 mAmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

温度が25℃を超えると、ディレーティングにより最大負荷電流が制限されます. UL、VDE. 過電圧保護機能を内蔵したモデルは、静電容量負荷には適していません。ヒートシンクは付属していません。負荷電流ディレーティングとヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。CW シリーズ. オフ状態低漏洩 SCR 出力 LED ステータスインジケータ パネル取り付け 取り外し可能なフィンガープルーフカバー付き ユニバーサルコネクタ EMC対応設計
仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 660 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最大電圧制御 = 280 V rmsスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac最小負荷電流 = 0.15 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 48 → 530V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 33mm奥行き = 58.4mm
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 12 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc最小負荷電流 = 150 mA出力装置 = SCRシリーズ = EZV ac寸法 = 43.9 x 38.1 x 13.9mm長さ = 43.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 5 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc最小負荷電流 = 150 mA出力装置 = SCRシリーズ = EZV ac寸法 = 43.9 x 38.1 x 13.9mm動作温度範囲 = -40 → +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 60 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.3ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

UL、VDE. PFシリーズ - 25 A (12 → 660 Vac)、SIL、一体型ヒートシンク. きわめて高い定常状態定格電流 低漏(オフ状態) SCR出力 AC制御タイプとDC制御タイプ サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 8pF 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 寸法: H 49.1 mm x W 22.8 mm x D 43.1 mm
仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 660 V rms最大電圧制御 = 15 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 48 → 660V ac寸法 = 43.1 x 22.8 x 34.3mm高さ = 34.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 48 → 530V ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5
仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 90 → 280V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm奥行き = 58.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ディレーティングにより、最大負荷電流は20 ℃より上の温度で制限されます (品番 ; 218-1909 218-1909 、 ; 291-2450 291-2450 は50 ℃)及び ; 738-5507 738-5507. UL、CSA ( ; 218-1909 218-1909 、 ; 291-2450 291-2450 ). ASO/DM - 最大3 A対応のミニチュアSIL SSR. DC制御 ACモデル - SCR出力 DCモデル - MOSFET出力 3Aまで負荷を切り替え可能 絶縁電圧: 2500 Vrms 品番 ; 291-2466 291-2466 と ; 738-5507 738-5507 を除き、すべてゼロクロススイッチング 用途は照明や誘導負荷(ソレノイド、モータなど) 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 19.0 mm ;font face="symbol">´ ;/font> W 10.2 mm ;font face="symbol">´ ;/font> D 24.1 mm
仕様最大負荷電流 = 1.5 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 10 V dc最小負荷電流 = 0.025 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 24.1 x 5.1 x 12.7mm高さ = 12.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 2 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 10 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 24.1 x 5.1 x 12.7mm長さ = 24.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 80 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.3ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm奥行き = 45.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

UL. CMX-SIL SSR、最大10 Adc. このMOSFET出力ソリッドステートリレーは、基板スタイルのSIPパッケージでDCスイッチングを提供します。 主な用途には、ソレノイドバルブの制御などがあります。 また、マイクロプロセッサ駆動制御システムの大容量接触器でのDCコイルの駆動や、DC照明制御にも使用されます。. MosFET出力 極めて低いオン状態抵抗 業界標準のプリントパターン DCコントロール サージ電流ピーク: 100 A 入出力静電容量: 15 pF 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D 43.1 mm
仕様最大負荷電流 = 6 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 100 V最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 10 V dc最小負荷電流 = 0 A出力装置 = MOSFET定格電圧範囲 = 0 → 100V dc寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm高さ = 25.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V rms最小電圧制御 = 4 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.05 A出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 103.8 x 73.4 x 30mm高さ = 30mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

UL、VDE. PFシリーズ - 25 A (12 → 660 Vac)、SIL、一体型ヒートシンク. きわめて高い定常状態定格電流 低漏(オフ状態) SCR出力 AC制御タイプとDC制御タイプ サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 8pF 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 寸法: H 49.1 mm x W 22.8 mm x D 43.1 mm
仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 15 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 12 → 280V ac寸法 = 43.1 x 22.8 x 34.3mm高さ = 34.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 12 V rms最小電圧制御 = 3 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 15 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCRシリーズ = PFV ac寸法 = 43.1 x 22.8 x 34.3mm奥行き = 22.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 660 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 32 V dc最小負荷電流 = 150 mA出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 15 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 12 → 280V ac寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm高さ = 25.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V ac最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 3 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 200 V最小電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 10 V dc最小負荷電流 = 0 A出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1 msV dc寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm漏れ電流 = 0.1 mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

Sensata / CrydomSSR,7A rms 0-200Vdc
エコ商品
仕様最小負荷電流:1 mA最大負荷電流:7 A取り付けタイプ:表面実装最大負荷電圧:200 V最大電圧制御:32 V出力装置:MOSFET寸法:45.7 x 58.4 x 23mm動作温度 Min:-20℃ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 7 to 100 A、DCスイッチング. DC負荷制御用SSR 長寿命 MOSFETテクノロジリレーを並列に接続してより高い負荷電流を切り替え可能 DCモータ、照明、ソレノイド用 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ 動作温度範囲: -30 to +80 ℃ 寸法: H 22.9×W 45.7×D 58.4 最大 入出力静電容量: 50pF パネル取り付け SSCシリーズ用の過電圧保護機能を内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

Sensata / CrydomZero cross 25A Dual SSR
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 400 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm高さ = 23mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 200 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm高さ = 23mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 7 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 400 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm高さ = 23mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Sensata / Crydom10/25A 15-32VDC SIL SSR
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様最大負荷電流 = 75 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小電圧制御 = 3 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm奥行き = 45.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 90 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V最小電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCRリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 100 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.3ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 10 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 385 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最小電圧制御 = 3.5 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFETシリーズ = 1-DCV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm高さ = 23mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 100 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL、CSA、VDE. 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ付属. CMRD/Aシリーズ、240 / 480 / 600 Vac、AC出力SSR. ゼロ電圧スイッチング ランダムターンオン(55 A 240 Vacのみ) SCR出力 SPST-コンタクトなし構成 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ LEDステータスインジケータ 指を保護するための一体型安全カバー 寸法: H 109.2 x W 44.5 x D 76.2 mm ケージ端子(上昇クランプ) 入出力静電容量: 8 pF
仕様最大負荷電流 = 35 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.15 A接点構成 = SPST出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 109 x 44.5 x 76.2mm高さ = 76.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング