UL、VDE. PFシリーズ - 25 A (12 → 660 Vac)、SIL、一体型ヒートシンク. きわめて高い定常状態定格電流 低漏(オフ状態) SCR出力 AC制御タイプとDC制御タイプ サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 8pF 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 寸法: H 49.1 mm x W 22.8 mm x D 43.1 mm
仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 12 V rms最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 15 V dc最小負荷電流 = 0.06mA rmsターミナルタイプ = スルーホール出力装置 = SCRパッケージスタイル = SIP最大ターンオン時間 = 1/2 cycleVrms寸法 = 43.1 x 22.8 x 34.3mm奥行き = 22.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
仕様最小負荷電流:0.15 A 、 最大負荷電流:25 A 、 取り付けタイプ:表面実装 、 最大負荷電圧:280 V 、 最大電圧制御:15 V 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 出力装置:SCR 、 寸法:45.7 x 58.4 x 21.6mm 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応