2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:48 V ac最大負荷電圧:480 V ac最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:Zero Crossingターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCRパッケージスタイル:Module最大ターンオン時間:0.5 cycle寸法:45 x 30.5 x 58mm電圧制御範囲:3 → 32 V dc 寸法(mm)45×30.5×58 取付方式表面実装 最大負荷電流(A)50 動作温度(℃)-25~80 スイッチング方式Zero Crossing RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージModule ターミナルタイプネジ 最大ターンオン時間0.5 cycle 出力装置SCR 最小電圧制御(V)DC3 最大電圧制御(V)DC32 最大負荷電圧(V)AC480 最小負荷電圧(V)AC48
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様最大負荷電流:90 A取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:48 V ac最大負荷電圧:600 V ac最小電圧制御:3 V ac/dc最大電圧制御:32 V ac/dcスイッチングタイプ:Zero Crossingターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCRパッケージスタイル:Module最大ターンオン時間:0.5 cycle寸法:45 x 30.5 x 58mm動作温度 Min:-25℃ 寸法(mm)45×30.5×58 取付方式表面実装 最大負荷電流(A)90 動作温度(℃)-25~80 スイッチング方式Zero Crossing RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージModule ターミナルタイプネジ 最大ターンオン時間0.5 cycle 出力装置SCR 最小電圧制御(V)AC3/DC3 最大電圧制御(V)AC32/DC32 最大負荷電圧(V)AC600 最小負荷電圧(V)AC48
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷