1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:230V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:6mm●シリーズ:857●高さ:81mm●寸法:6 x 81 x 94mm●接点材質:銀合金●入力電流:3.5 mA, 20mA●寿命:5 x 10^6 (機械的)サイクル, 50 x 10^3 (電気的)サイクル●コード番号:180-3041
アズワン品番65-8078-27
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
リレーモジュール用アクセサリ、動作ステータスインジケータ: 赤色
仕様●併用可能製品:リレーモジュール●コード番号:180-3058
アズワン品番65-8078-11
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
リレーモジュール用アクセサリ、動作ステータスインジケータ: 赤色
仕様●併用可能製品:リレーモジュール●コード番号:180-3057
アズワン品番65-8078-58
1袋(5個)
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:6mm●シリーズ:859●高さ:56mm●寸法:6 x 56 x 91mm●接点材質:銀合金●入力電流:12mA●寿命:5 x 10^6 (機械的)サイクル, 50 x 10^3 (電気的)サイクル●コード番号:180-3051
アズワン品番65-8070-92
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
リレーモジュール、公称入力電圧: 24 V ac、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、赤色のステータスインジケータ、モジュール幅: 15 mmコイルとコンタクトの間の絶縁を強化 隣接するリレーモジュール間の電圧が250 Vを超える場合や、強化絶縁要件に準拠するために、
仕様●コイル電圧:24V ac●入力電圧 Max:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:15mm●シリーズ:788●高さ:54mm●寸法:15 x 54 x 86mm●接点材質:銀合金●入力電流:34mA●入力電圧範囲:Maximum 24V ac●コード番号:180-3040
アズワン品番65-8078-26
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
。Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:31mm●奥行き:73mm●高さ:97mm●接点材質:銀合金●極数:4●寿命:100000回(電気的)、20000000回(機械的)●コード番号:135-7386
長さ(mm)31
高さ(mm)97
質量(g)98
タイプDINレール
極数4
奥行(mm)73
接点構成4PDT
コード135-7386
寿命100000回(電気的)、20000000回(機械的)
接点材質銀合金
コイル電圧(V)24dc
過電圧保護II
入力電流(mA)37
保護方式IP20
アズワン品番65-8077-33
絶縁性能基本的な断熱材、機能絶縁、強化絶縁(安全な絶縁)
動作温度範囲(℃)-25~70
電流制限(A)5
ターミナルタイププラグイン
最大スイッチング電圧(AC V)250
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:857.859信号変換器●コード番号:135-7406
アズワン品番65-8063-39
1袋(25個)
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●アクセサリタイプ:マーカー●併用可能製品:幅5 → 17.5 mm端子台●コード番号:135-7403
アズワン品番65-8077-63
1袋(5個)
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
Wago ミニチュアスイッチングWago の 857 シリーズ単極 DIN レール取り付けミニチュアスイッチングリレーは、1 つの切り替えコンタクトを備えています。24 V dc Coil 及び 6 A スイッチング電流で動作します。高出力条件下での電子機器の優れた制御を実現します。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ℃ Terminal タイプはプラグインです Coil とコンタクトの絶縁は 4 kVrms です コンタクト材質は AgSnO2 黄色のステータスインジケータ Coil power is less than 300mW認定EN61810-1 EN61373 EN61010-2-201 VDE UR IP20等級
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:135-7375
アズワン品番65-8077-90
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
コーム型ジャンパバー、4ウェイ、絶縁
仕様●併用可能製品:レール / シャーシ端子台●コード番号:180-3068
アズワン品番65-8070-88
1袋(5個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Wago 788シリーズミニチュアリレー。Wago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。特長と利点。2切換コンタクト。最大連続電流: 8 A。15 mm幅
仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:788信号変換器●コード番号:135-7410
幅(mm)19.2
色ライトグレー
高さ(mm)21.5
質量(g)1.6
定格電流(A)18
深さ(mm)3.1
コード135-7410
アズワン品番65-8061-17
絶縁性能絶縁
アクセサリタイプジャンパーバー
併用可能製品788信号変換器
1袋(25個)
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
コーム型ジャンパバー、6ウェイ、絶縁
仕様●併用可能製品:レール / シャーシ端子台●コード番号:180-3069
アズワン品番65-8070-89
1袋(5個)
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●アクセサリタイプ:マーカー●併用可能製品:788、857、858、幅5 → 17.5 mm端子台●コード番号:135-7402
アズワン品番65-8062-39
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
Wago 857シリーズリレー。Wagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点。切り替えコンタクト。最大連続電流: 6 A。ステータスインジケータ。6 mm幅
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●寿命:50000回(電気的)、5000000回(機械的)●コード番号:135-7378
アズワン品番65-8077-78
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Wago 857シリーズリレー。Wagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点。切り替えコンタクト。最大連続電流: 6 A。ステータスインジケータ。6 mm幅
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7376
アズワン品番65-8077-74
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:857.859信号変換器●コード番号:135-7407
アズワン品番65-8077-65
1袋(25個)
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:857.859信号変換器●コード番号:135-7405
アズワン品番65-8077-85
1袋(25個)
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
。金めっき層が損傷しないようにするために、スイッチング電圧30 V dc及び電流50 mAを超えないようにする必要があります。高スイッチングパワーにより最終的に金めっき層が蒸発します。ハウジングに堆積物があると、耐用年数が短くなることがあります。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:3A●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:6mm●シリーズ:859●高さ:56mm●寸法:6 x 56 x 91mm●入力電流:10mA●寿命:5 x 10^6 (機械的)サイクル, 50 x 10^3 (電気的)サイクル●コード番号:180-3052
アズワン品番65-8078-16
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:リレー●コンタクト数:14●コード番号:135-7388
アズワン品番65-8077-79
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
フィルタモジュール、RCフィルタエレメント、公称電圧: 230 V ac
仕様●併用可能製品:DCリレー●コード番号:180-3059
アズワン品番65-8078-02
1袋(5個)
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
Wago 788シリーズプラガブルリレーモジュールは、プラガブル小型スイッチリレー(1つ又は2つの切り替えコンタクト)を備えた産業用及びプロセスオートメーション用スイッチリレー用途に最適なプラットフォームです。コンパクト設計は、788シリーズのユニークで非常に有益な機能の1つです。頑丈で使いやすいレバーでリレーをリフト / 排出できるため、リレーモジュールが左右に並んでいる場合でも簡単に交換できます。788シリーズは柔軟性と部品番号の削減のために、フル装備のリレーモジュール、スイッチステータス表示用のリレ
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:15mm●シリーズ:788●高さ:54mm●寸法:15 x 54 x 86mm●接点材質:銀合金●入力電流:19.1mA●寿命:30 x 10^3 (電気的)サイクル, 30 x 10^6 (機械的)サイクル●コード番号:180-3037
アズワン品番65-8078-03
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
コーム型ジャンパバー、3ウェイ、絶縁
仕様●併用可能製品:レール / シャーシ端子台●コード番号:180-3067
幅(mm)34.2
色ライトグレー
高さ(mm)21.5
質量(g)2.2
定格電流(A)18
深さ(mm)3.1
コード180-3067
アズワン品番65-8070-86
絶縁性能絶縁
併用可能製品レール/シャーシ端子台
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
。リレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、パス、赤色のステータスインジケータ、モジュール幅: 15 mmコイルとコンタクトの間の絶縁を強化 隣接するリレーモジュール間の電圧が250 Vを超える場合や、強化絶縁要件に準拠するために、セパレータプレート(209-191など)を使用する必要があります。 リレーコイル及びコンタクトを保護するために、誘導負荷を効果的な保護回路で減衰させる必要があります。
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:15 mm●シリーズ:788●高さ:73mm●接点材質:銀合金●極数:2●寿命:10 x 10^3サイクル●コード番号:180-3039
アズワン品番65-8078-25
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
。Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
基本ソリッドステートリレー、公称入力電圧: 60 V dc、出力電圧範囲: 0 → 48 V dc
仕様●最大負荷電流:0.1 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:18.8 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:ゼロ電圧●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●リレータイプ:ソリッドステートリレー●高さ:15mm●コード番号:180-3061
アズワン品番65-8078-24
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
。基本ソリッドステートリレー、公称入力電圧: 24 V dc、出力電圧範囲: 0 → 48 V dc
仕様●最大負荷電流:0.1 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:52 V dc●最大電圧制御:72 V dc●スイッチングタイプ:DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●電圧制御範囲:52 → 72 V dc●高さ:15mm●コード番号:180-3060
アズワン品番65-8078-22
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
基本ソリッドステートリレー、公称入力電圧: 24 V dc、出力電圧範囲: 24 → 240 V dc、連続通電電流: 3 A
仕様●最大負荷電流:3 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:24 V dc●最小電圧制御:18 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●電圧制御範囲:18 → 30 V dc●奥行き:5mm●コード番号:180-3062
アズワン品番65-8070-87
1個
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
オプトカプラとソリッドステートリレーは、低電圧電源ネットワークでは提供されない信号処理ネットワークで使用するように設計されています。ソリッドステートリレーモジュール、公称入力電圧: 230 V dc、出力電圧範囲: 0 → 48 V dc、連続通電電流: 0.1 A、2線接続, 黄色のステータスインジケータ、モジュール幅: 6 mm
仕様●最大負荷電流:0.1 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:200 V ac/dc●最大電圧制御:253 V ac/dc●スイッチングタイプ:AC/DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●最大ターンオン時間:<lteq/>100 μs●リレータイプ:ソリッドステートリレー●高さ:81mm●コード番号:180-3048
アズワン品番65-8078-56
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
オプトカプラとソリッドステートリレーは、低電圧電源ネットワークでは提供されない信号処理ネットワークで使用するように設計されています。ソリッドステートリレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、出力電圧範囲: 0 → 48 V dc、連続通電電流: 0.1 A、黄色のステータス
仕様●最大負荷電流:0.1 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:16.8 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●最大ターンオン時間:<lteq/>100 μs●リレータイプ:ソリッドステートリレー●高さ:81mm●コード番号:180-3046
アズワン品番65-8070-90
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
。オプトカプラとソリッドステートリレーは、低電圧電源ネットワークでは提供されない信号処理ネットワークで使用するように設計されています。ソリッドステートリレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、出力電圧範囲: 0 → 24 V dc、連続通電電流: 3 A、2線接続, 黄色のステータスインジケータ、モジュール幅: 6 mm
仕様●最大負荷電流:3 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:24 V dc●最小電圧制御:18.8 V dc●最大電圧制御:31.2 V dc●スイッチングタイプ:DC●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●最大ターンオン時間:<lteq/>100 μs●寸法:94 x 6 x 81mm●高さ:81mm●コード番号:180-3049
アズワン品番65-8078-46
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。