6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類フィンガープロテクトねじ端子形 保護構造IP20(IEC 60529) 端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ) 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 適合電線(mm2)2 保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと) 耐振動(m/s2)90 耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm 推奨締付トルク範囲(N・m)1.0 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 端子強度(N)電線引張:50以上 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ標準ねじ端子形 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 適合電線(mm2)1.25(2max.) 規格UL、c-UL 適合規格UL508、CSA C22.2 No.14 定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250 端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ) 耐電圧AC2000V・1分間 保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと) 色(本体) 推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1 耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと) 保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと) 認証マークUL、c-UL
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

薄型で省スペース、マーキング対応 RJシリーズリレー用ソケット レバーを標準搭載
定格絶縁電圧(V)AC/DC250 端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
84 税込92
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)