仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:RF1V です●シリーズ:SF1V●コンタクト数:6●コード番号:212-2509
アズワン品番65-8059-80
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
種類パワーリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
極数2
接点最大許容電流(A)8
種類パワーリレー
接点構成1c
端子形状プラグイン端子
極数1
接点最大許容電流(A)12
接点仕様シングル接点タイプ
質量(g)約35
保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
接触抵抗(mΩ)50以下
復帰時間20ms以下
最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]
動作時間(ms)20以下
耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150
耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm
最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]
耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000
使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
質量(g)約19
タイプシングル接点タイプ
保護構造IP40(閉鎖形)
保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
復帰時間10ms以下
接点材質AgNi
動作時間(ms)15以下
耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000
耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
種類リレーソケット
適合規格UL、CSA、TUV、CE
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)6
保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm
定格通電電流(A)6
耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)
使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1箱(10個)
¥759
税込¥835
欠品中
1極30A、2極25Aの高容量パワーリレー。瞬間的な電圧ドロップが起こっても安定して動作継続。
接点構成2a
極数2
許容電流(A)25
質量(g)(約)90
接点1極
接点構成1a
許容電流(A)30(接点)
保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)
電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)
動作時間(ms)30以下
耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100
耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm
復帰時間(ms)30以下
耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、同極接点間:AC2000
極数(P)1
材質(接点)Ag合金
使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
6 mm インターフェイスリレーの Idec RV8 シリーズは、汎用リレー要件に適したコンパクトなソリューションです。ソリッドステートモデルで使用できるようになった RV8 シリーズインターフェイスリレーは、 PLC や電子システム、産業オートメーション、パネルメーカー、アセンブリマシン用途、及びコンパクトなスペースに高スイッチング機能を必要とするその他の用途に最適です。クラス I 、ディビジョン 2 、クラス I 、ゾーン 2 の危険場所オプション ソリッドステートリレータイプもあります RoHS対応 UL/c-UL 認定
仕様取り付けタイプ = DINレールシリーズ = RV8
電圧(V)【コイル】DC24
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
1極30A、2極25Aの高容量パワーリレー。瞬間的な電圧ドロップが起こっても安定して動作継続。
接点構成2a
極数2
許容電流(A)25
質量(g)(約)135
接点2極
接点構成2a
端子形状ねじ端子
許容電流(A)25(接点)
保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)
電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)
動作時間(ms)30以下
耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100
耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm
復帰時間(ms)30以下
推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子)
耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000
極数(P)2
材質(接点)Ag合金
使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
質量(g)(約)130
接点1極
接点構成1a
端子形状ねじ端子
許容電流(A)30(接点)
保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)
電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)
動作時間(ms)30以下
耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100
耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm
復帰時間(ms)30以下
推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子)
耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、同極接点間:AC2000
極数(P)1
材質(接点)Ag合金
使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。